カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24,225)
  • バイク純正部品(22,693)
  • 自動車純正部品(20,596)
  • 制御機器(13,585)
  • メカニカル部品(8,062)
  • トラック純正部品(7,601)
  • 農業機械(6,796)
  • パソコン/周辺機器(4,906)
  • 切削工具(4,567)
  • 科学研究・開発用品(4,182)
  • 測定用品(3,838)
  • 作業工具(3,455)
  • 電気材料(3,084)
  • ねじ・ボルト・釘(3,053)
  • 物流用品(2,946)
  • 機構部品(2,632)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,410)
  • 空調・照明・電設資材(2,310)
  • バイク部品(2,252)
  • 配管・水廻り設備部材(1,910)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,372)
  • 店舗什器・備品(1,231)
  • 事務用品(1,079)
  • 卓上消耗品(1,040)
  • 建築金物(976)
  • 家電(910)
  • 鈑金・塗装(893)
  • 医療(830)
  • 学童・教育用品(760)
  • オフィス家具(752)
  • 自動車補修部品(709)
  • 船舶用品・漁業資材(673)
  • 建材・エクステリア(628)
  • トラック用品・パーツ(626)
  • 電動工具(609)
  • 梱包用品(591)
  • 厨房用品(562)
  • 清掃用品(554)
  • 塗料(519)
  • 研磨材(518)
  • 防犯用品(476)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(456)
  • 防災用品(452)
  • 保管用品(431)
  • 介護用品(429)
  • 日用品(421)
  • 作業服(420)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(394)
  • 農業・園芸資材(375)
  • カー用品(371)
  • 縫製用品(363)
  • 塗装・養生・内装用品(350)
  • 安全用品(337)
  • 溶接用品(335)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(325)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(316)
  • 空圧工具(292)
  • 安全標識(285)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(280)
  • 食品・飲料(279)
  • はんだ関連・静電気対策用品(231)
  • 測定関連サービス(229)
  • 自転車部品(224)
  • エンジン工具(224)
  • 接着剤・補修材(223)
  • フォークリフト・産機・建機用品(202)
  • バッテリー・電装(190)
  • 救急・衛生(183)
  • 洗剤・除去剤(175)
  • テープ(167)
  • 測量用品(土木/建設)(164)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(164)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(162)
  • 整備工具・収納(154)
  • ヘルスケア(135)
  • 手袋(128)
  • スプレー・オイル・グリス(125)
  • クリーンルーム用品(125)
  • 農具(110)
  • 安全保護具(100)
  • 洗車・清掃(97)
  • 安全靴・作業靴(92)
  • 住設機器(80)
  • トラック輸送・安全用品(66)
  • 自動車用オイル・ケミカル(54)
  • マスク(50)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(41)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(39)
  • 理美容(36)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
  • タイヤ・足回り(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(23)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(21)
  • 完成車(18)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「2*10」の検索結果

関連キーワード
170,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF2.0×2 10M ELPA

    VCTF2.0×2 10M

    ELPA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-310種別バンド砥材A質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)2×10
  • 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 10x21

    Nikon(ニコン)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
    幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
  • SPF 2×10材 ノーブランド

    SPF 2×10材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×235
  • マイクロ2ベンリヒューズ10A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ10A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    用途10Aアクセサリー用電流(A)10
  • マイクロ2ベンリヒューズ10A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ10A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    電流(A)10
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10リード線(m)給油無給油オートスイッチ個数オートスイッチ品番把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
  • 目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ ハヤシレピック

    目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ

    ハヤシレピック
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
    寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く質量(g)約800(ACアダプター除く)電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)消費電力(W)12照度(Lx)30000光源色白色アズワン品番1-2328-12LED寿命(時間)約20000アームフレキシブル調光方式調光ボリュームによる連続調光照射範囲Φ200mm電球の種類LED調光の可否
  • CJ Series(CJ2B10) SMC

    CJ Series(CJ2B10)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • CJ Series(CJ2M10) SMC

    CJ Series(CJ2M10)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CJ Series(CJ2D10) SMC

    CJ Series(CJ2D10)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • ソケットセット1/2(10pcs) trad

    ソケットセット1/2(10pcs)

    trad
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
    セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)8
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
  • 放電くんペーパー 60g/m2 10枚入 日本真空包装機械

    放電くんペーパー 60g/m2 10枚入

    日本真空包装機械
    2,998税込3,298
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。
    表面抵抗値(Ω)10^4~6/□厚さ(g/m2)60
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)4
  • ヒーター 450-2(10本入) 富士インパルス

    ヒーター 450-2(10本入)

    富士インパルス
    6,198税込6,818
    1セット(10本)
    当日出荷
    2ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
    対応FR-450-2 SB/FIK-450-2/FR-450-2アズワン品番62-9113-96構成部品消耗部品
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L10

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • セミボール用クランプ J2-10シリーズ 桐山製作所

    セミボール用クランプ J2-10シリーズ

    桐山製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    セミボールジョイントは各種利点がありますが半面、ジョイントがはずれやすいので、それらを保持するための金具です。ガラス器具を壊さずに固定いたします。セミボールジョイントには必ず御使用下さい。
  • 10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0x10m 防風ネット エスコ

    2.0x10m 防風ネット

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    適度な網目が強風を和らげます。 風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
    用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどにエスコ品番EA952AD-166質量(g)1500寸法(m)2×10
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
  • 平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2 SMC

    平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
  • 2.0mmx10m グロメット エスコ

    2.0mmx10m グロメット

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
    材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
  • KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMC

    KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)

    SMC
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10 SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
  • ウェイトバック(B2・10kgタイプ) トーグ安全工業

    ウェイトバック(B2・10kgタイプ)

    トーグ安全工業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    矢印板専用の重りです。
    仕様砂あり質量(kg)約10サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • ツール YA2-28903-02-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ツール YA2-28903-02-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番YA2-28903-04
  • 1/2sqx10mm ソケット エスコ

    1/2sqx10mm ソケット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)10差込角(inch)1/2
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)

    SMC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10
  • 2.0x10mm 割ピン(三価クロメート/30本) エスコ

    2.0x10mm 割ピン(三価クロメート/30本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-210
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN2 SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN2

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
  • グラフイツク, 2 BAT-217F2-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク, 2 BAT-217F2-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...
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
"2*10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷