カテゴリ

  • 農業機械(6,548)
  • 制御機器(5,990)
  • 切削工具(4,106)
  • パソコン/周辺機器(3,793)
  • メカニカル部品(3,325)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,033)
  • ねじ・ボルト・釘(3,024)
  • 作業工具(2,652)
  • 測定用品(2,508)
  • 物流用品(2,317)
  • バイク部品(2,218)
  • オフィス家具(1,979)
  • 空調・照明・電設資材(1,858)
  • 機構部品(1,832)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,792)
  • 配管・水廻り設備部材(1,258)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,153)
  • 電気材料(1,043)
  • 科学研究・開発用品(1,016)
  • 事務用品(940)
  • 卓上消耗品(703)
  • 店舗什器・備品(664)
  • 自動車補修部品(636)
  • 建築金物(626)
  • トラック用品・パーツ(603)
  • 船舶用品・漁業資材(597)
  • 家電(579)
  • 学童・教育用品(516)
  • 電動工具(462)
  • 厨房用品(427)
  • 研磨材(398)
  • 塗料(360)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(357)
  • 日用品(348)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(341)
  • 縫製用品(333)
  • カー用品(330)
  • 清掃用品(326)
  • 防犯用品(315)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(313)
  • 作業服(301)
  • 防災用品(281)
  • 建材・エクステリア(270)
  • 食品・飲料(265)
  • 塗装・養生・内装用品(261)
  • 溶接用品(237)
  • 安全用品(225)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(220)
  • バイク純正部品(209)
  • 空圧工具(208)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(199)
  • 自転車部品(195)
  • 医療(187)
  • 農業・園芸資材(185)
  • 介護用品(178)
  • フォークリフト・産機・建機用品(165)
  • 接着剤・補修材(160)
  • 梱包用品(159)
  • バッテリー・電装(155)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(155)
  • はんだ関連・静電気対策用品(146)
  • 安全標識(142)
  • 洗剤・除去剤(141)
  • テープ(136)
  • 測量用品(土木/建設)(134)
  • 手袋(108)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(107)
  • 農具(107)
  • 保管用品(104)
  • エンジン工具(92)
  • スプレー・オイル・グリス(89)
  • 洗車・清掃(88)
  • 救急・衛生(85)
  • ヘルスケア(82)
  • 鈑金・塗装(82)
  • 安全保護具(80)
  • 自動車純正部品(77)
  • 安全靴・作業靴(75)
  • 住設機器(72)
  • 整備工具・収納(69)
  • クリーンルーム用品(49)
  • 自動車用オイル・ケミカル(40)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(36)
  • 理美容(33)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
  • トラック輸送・安全用品(32)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(31)
  • マスク(31)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
  • 完成車(13)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「2*10」の検索結果

関連キーワード
66,873件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)2×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)4適合機種GPD-310種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 10x21

    Nikon(ニコン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
    幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
  • マイクロ2ベンリヒューズ10A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ10A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    用途10Aアクセサリー用電流(A)10
  • マイクロ2ベンリヒューズ10A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ10A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    電流(A)10
  • ソケットセット1/2(10pcs) trad

    ソケットセット1/2(10pcs)

    trad
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
    差込角(mm)12.7セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • 2.0x10m 防風ネット エスコ

    2.0x10m 防風ネット

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    適度な網目が強風を和らげます。 風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
    用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどにエスコ品番EA952AD-166質量(g)1500寸法(m)2×10
  • 10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mmx10m グロメット エスコ

    2.0mmx10m グロメット

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
    材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • 1/2sqx10mm ソケット エスコ

    1/2sqx10mm ソケット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)10
  • 2.0x10mm 割ピン(三価クロメート/30本) エスコ

    2.0x10mm 割ピン(三価クロメート/30本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-210
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • タップタッチノズルTNZ2-10(2軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) 扶桑精機

    タップタッチノズルTNZ2-10(2軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)

    扶桑精機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    タップタッチ用、2軸ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5522セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)45
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • 2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製) エスコ

    2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
    使用荷重(kg)40全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-3材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)2仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.0×3.3
  • 1/2sqx10mm [INHEX]ソケット エスコ

    1/2sqx10mm [INHEX]ソケット

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)10エスコ品番EA617ZL-10
  • 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    使用荷重(kg)30全長(m)10仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-110材質SUS304線径(Φmm)2仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
  • 1/2sqx10mm 絶縁ソケット エスコ

    1/2sqx10mm 絶縁ソケット

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)10エスコ品番EA640LF-10
  • [2.0-10mm] ボールHexレンチセット エスコ

    [2.0-10mm] ボールHexレンチセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット(8本)
    翌日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573BR
  • タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5381セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A2 10枚入 ピクトリコ

    ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A2 10枚入

    ピクトリコ
    5,298税込5,828
    1冊
    欠品中
    コットン配合の高級厚手ファインアート紙 コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り 重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり 黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現 階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト 暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い 低価格:普段使いできる価格設定
    入数(枚)10紙厚(mm)0.39坪量(g/m2)255表面無光沢対応インク染料◎ 顔料◎
  • 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    使用荷重(kg)8全長(m)10仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-43材質SUS304線径(Φmm)2仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
  • I型鏡筒 対物2接眼10サークル 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物2接眼10サークル 中央精機

    C型鏡筒 対物2接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物2接眼10クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物2接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物2接眼10スタンダード 中央精機

    C型鏡筒 対物2接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • V2-10.0-0-FSP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V2-10.0-0-FSP-SM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1セット(1m×50個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型鏡筒 対物2接眼10スタンダード 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • L型鏡筒 対物2接眼10サークル 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10クロス 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • microUSB有線LAN変換アダプター USB2.0/10Mbps/100Mbps タイムリー

    microUSB有線LAN変換アダプター USB2.0/10Mbps/100Mbps

    タイムリー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タブレットやスマートフォンのmicroUSB端子に製品を接続、 反対側にLANケーブルを接続することで、有線LANネットワークがお使い頂けます。(※) 無線LANの速度が安定しない時、出張先のホテルにLANケーブルだけしか無い時にはコレ! ※USBホスト機能を備え、有線LANの設定項目がある機種にてお使い頂けます。 全ての機器で使用できる物ではございません。ご了承下さい。
    質量(g)16対応OSAndroid4以降(5.0.2以降推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150速度USB2.0/10Mbps/100Mbps変換タイプmicroUSB-LAN
  • L型鏡筒 対物2接眼10クロス 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10スタンダード 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラーワイヤー 頑固自在 2.0mmx10m

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    739税込813
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
    材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)10線径(Φmm)2
  • L型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2 中央精機

    L型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2 中央精機

    I型鏡筒 対物2接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
関連キーワード
...