カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24,176)
- バイク純正部品(22,789)
- 自動車純正部品(20,629)
- 制御機器(13,585)
- メカニカル部品(8,115)
- トラック純正部品(7,601)
- 農業機械(6,841)
- パソコン/周辺機器(4,710)
- 切削工具(4,557)
- 科学研究・開発用品(4,072)
- 測定用品(3,827)
- 作業工具(3,442)
- ねじ・ボルト・釘(3,253)
- 電気材料(3,073)
- 物流用品(2,947)
- 機構部品(2,582)
- オフィス家具(2,419)
- 油圧機器・油圧ホース(2,348)
- 空調・照明・電設資材(2,290)
- バイク部品(2,253)
- 配管・水廻り設備部材(1,865)
- FA担当者のオススメ新商品(1,370)
- 店舗什器・備品(1,238)
- 事務用品(1,059)
- 卓上消耗品(1,050)
- 建築金物(916)
- 家電(891)
- 医療(781)
- 学童・教育用品(763)
- 自動車補修部品(700)
- トラック用品・パーツ(625)
- 船舶用品・漁業資材(621)
- 建材・エクステリア(618)
- 電動工具(605)
- 梱包用品(589)
- 厨房用品(562)
- 清掃用品(551)
- 研磨材(521)
- 塗料(512)
- 防犯用品(476)
- 防災用品(448)
- 印刷用紙/インク/印刷機(447)
- 介護用品(431)
- 保管用品(430)
- 日用品(415)
- 作業服(413)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(389)
- 農業・園芸資材(376)
- カー用品(371)
- 縫製用品(363)
- 塗装・養生・内装用品(352)
- 安全用品(338)
- ポンプ・送風機・電熱機器(320)
- 溶接用品(319)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(318)
- 空圧工具(292)
- 食品・飲料(283)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(278)
- 安全標識(272)
- はんだ関連・静電気対策用品(229)
- 接着剤・補修材(229)
- 測定関連サービス(228)
- 自転車部品(225)
- フォークリフト・産機・建機用品(199)
- エンジン工具(199)
- バッテリー・電装(193)
- 救急・衛生(178)
- 洗剤・除去剤(175)
- テープ(174)
- 測量用品(土木/建設)(166)
- 肥料・農薬・除草剤・種(163)
- 自転車整備工具・アクセサリー(162)
- 整備工具・収納(153)
- ヘルスケア(131)
- スプレー・オイル・グリス(124)
- 手袋(122)
- クリーンルーム用品(115)
- 農具(110)
- 安全保護具(100)
- 安全靴・作業靴(99)
- 洗車・清掃(98)
- 鈑金・塗装(95)
- 住設機器(80)
- トラック輸送・安全用品(64)
- 自動車用オイル・ケミカル(52)
- マスク(48)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(41)
- 理美容(37)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
- タイヤ・足回り(32)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(23)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(21)
- 完成車(17)
- ガレージ機器・整備設備(15)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(10)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(239)
- SMC(19,816)
- ホンダ(17,611)
- トヨタ(8,991)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,425)
- MAZDA(マツダ)(4,194)
- BIGM(丸山製作所)(3,435)
- 三菱ふそう(3,301)
- 日野自動車(3,137)
- ニッサン(2,521)
- 大阪魂(2,341)
- 三木プーリ(2,179)
- スバル(2,027)
- KITO(キトー)(2,004)
- RS PRO(1,892)
- スズキ(1,822)
- オカムラ(岡村製作所)(1,691)
- エスコ(1,567)
- Kawasaki(1,045)
- Panasonic(パナソニック)(1,039)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「2*10」の検索結果

VCTF2.0×2 10M
ELPA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
バンド2×10
TRUSCO¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷から9日以内出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。内径×幅(mm)2×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)4適合機種GPD-310種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
双眼鏡 ACULON T02 10x21
Nikon(ニコン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。幅(mm)104厚さ(mm)34色ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
マイクロ2ベンリヒューズ10A
Modes(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。用途10Aアクセサリー用色赤電流(A)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気リード線(m)無給油無給油オートスイッチ個数無オートスイッチ品番無把持力外径把持力11/内径把持力17
目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ
ハヤシレピック¥69,980税込¥76,9781台当日出荷製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く色黒質量(g)約800(ACアダプター除く)電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)消費電力(W)12照度(Lx)30000光源色白色アズワン品番1-2328-12LED寿命(時間)約20000アームフレキシブル調光方式調光ボリュームによる連続調光照射範囲Φ200mm電球の種類LED調光の可否可
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
放電くんペーパー 60g/m2 10枚入
日本真空包装機械¥2,998~税込¥3,298~1組(10枚)当日出荷から3日以内出荷重量が軽く、設置・除電が簡単に行えます。お好みのサイズに切断できるため、どんな場所にも使用可能です。表面抵抗値(Ω)10^4~6/□厚さ(g/m2)60
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
ソケットセット1/2(10pcs)
trad¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。差込角(mm)12.7セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
ヒーター 450-2(10本入)
富士インパルス¥6,198税込¥6,8181セット(10本)当日出荷2ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。対応FR-450-2 SB/FIK-450-2/FR-450-2アズワン品番62-9113-96構成部品消耗部品
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
セミボール用クランプ J2-10シリーズ
桐山製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から8日以内出荷セミボールジョイントは各種利点がありますが半面、ジョイントがはずれやすいので、それらを保持するための金具です。ガラス器具を壊さずに固定いたします。セミボールジョイントには必ず御使用下さい。
2.0x10m 防風ネット
エスコ¥5,330税込¥5,8631個翌日出荷適度な網目が強風を和らげます。 風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどにエスコ品番EA952AD-166質量(g)1500寸法(m)2×10
10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
2.0mmx10m グロメット
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
タップタッチノズルTNZ2-10(2軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)
扶桑精機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷タップタッチ用、2軸ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5522セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)45
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
...