カテゴリ
- 農業機械(22,519)
- 制御機器(14,404)
- パソコン/周辺機器(10,573)
- 切削工具(10,030)
- ねじ・ボルト・釘(6,573)
- バイク部品(6,229)
- 測定用品(5,770)
- メカニカル部品(5,629)
- 空調・照明・電設資材(5,602)
- 配管・水廻り設備部材(5,509)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,340)
- 作業工具(4,972)
- 物流用品(3,512)
- 電気材料(3,437)
- 機構部品(3,185)
- 事務用品(2,689)
- 科学研究・開発用品(2,640)
- 油圧機器・油圧ホース(2,473)
- 船舶用品・漁業資材(2,388)
- 建築金物(2,224)
- オフィス家具(2,211)
- 店舗什器・備品(2,133)
- FA担当者のオススメ新商品(1,869)
- 作業服(1,828)
- 電動工具(1,823)
- 家電(1,706)
- 厨房用品(1,637)
- 自動車補修部品(1,557)
- 研磨材(1,554)
- 卓上消耗品(1,539)
- 学童・教育用品(1,379)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,050)
- カー用品(1,034)
- 溶接用品(997)
- 介護用品(944)
- 塗料(919)
- 清掃用品(873)
- 縫製用品(827)
- 塗装・養生・内装用品(791)
- トラック用品・パーツ(789)
- 安全標識(782)
- 建材・エクステリア(767)
- 日用品(671)
- 空圧工具(657)
- 医療(606)
- 防災用品(596)
- 防犯用品(595)
- 自転車部品(592)
- 安全靴・作業靴(582)
- 梱包用品(557)
- バイク純正部品(539)
- 農業・園芸資材(539)
- 安全用品(536)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(521)
- 安全保護具(511)
- 食品・飲料(501)
- ポンプ・送風機・電熱機器(487)
- 印刷用紙/インク/印刷機(473)
- 保管用品(414)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(412)
- 住設機器(389)
- バッテリー・電装(386)
- フォークリフト・産機・建機用品(371)
- 自転車整備工具・アクセサリー(319)
- 接着剤・補修材(295)
- 自動車純正部品(295)
- 洗車・清掃(292)
- 整備工具・収納(271)
- ヘルスケア(263)
- 鈑金・塗装(263)
- はんだ関連・静電気対策用品(262)
- 洗剤・除去剤(262)
- 測量用品(土木/建設)(252)
- 手袋(248)
- テープ(230)
- 救急・衛生(205)
- 農具(199)
- タイヤ・足回り(187)
- スプレー・オイル・グリス(183)
- マスク(154)
- 肥料・農薬・除草剤・種(154)
- エンジン工具(152)
- 自動車用オイル・ケミカル(149)
- トラック輸送・安全用品(124)
- クリーンルーム用品(113)
- 理美容(108)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(70)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(63)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(60)
- トラック純正部品(44)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(41)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(38)
- ガレージ機器・整備設備(36)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(35)
- 完成車(22)
- 測定関連サービス(8)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
- 名入れカレンダー(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(352)
- BIGM(丸山製作所)(14,950)
- 大阪魂(5,238)
- メディアカバーマーケット(3,371)
- ホンダ(3,068)
- コガネイ(2,616)
- Panasonic(パナソニック)(2,184)
- スバル(2,160)
- エスコ(2,095)
- 理研計器(1,910)
- KITO(キトー)(1,888)
- TRUSCO(1,241)
- オカムラ(岡村製作所)(1,140)
- 三菱電機(1,129)
- CKD(1,102)
- omron(オムロン)(1,099)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,082)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(955)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(938)
- RS PRO(933)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「2×2」の検索結果

使い捨て防じんマスク DD02-S2-2
重松製作所(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)当日出荷内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K
重松製作所(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10枚)当日出荷種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
雷ガード付2AC2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。材質ABS色ホワイトコンセント個数2コンセント形状2P機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
VCTF2.0×2 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
ニードルバルブ 2FX2F
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
61/2×2-3HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
ニードルバルブ 2MX2F
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
ニードルバルブ 2MX2M
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ウィンエース2-2
大西電機工業¥149,000税込¥163,9001台翌々日出荷2極モータの高圧力タイプ仕様風圧:300Pa質量(kg)34出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)400風量(m3/min)110相数3Φ
61/2×2-4HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
防水型プラグ PI2-2B1
三信船舶電具¥6,198税込¥6,8181個欠品中三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。仕様コードNo.:5137100質量(kg)0.17周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
ラバーシール TRS2-2
岩田製作所¥34,980~税込¥38,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)25.4色黒高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
個別スイッチ付2AC2USB3.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約330ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182ケーブル長(cm)200USBポート数2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
A切 C2H2火口
小池酸素工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
テープ付ABSモール2号2m
ELPA¥455税込¥5011個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途2号
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
替えフィルターRL2 2個
SK11¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷フィルタRL2クラスの替えフィルター2個セットです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)に使用出来ます。呼吸が楽ですです。撥水・撥油します。用途交換用フィルター。材質ポリスチレン:ガラス繊維、ポリエステル:レーヨンクラスRL2クラス
ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型極数1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
フリージョイント2 2WAY R1/4
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷自動スイッチ 優先スイッチ マニュアル制御コンソール内蔵 2x2 マトリックススイッチ EDIDエミュレーション ビデオ接続エミュレーション ビデオ解像度1080pに対応 取り付け金具同梱用途2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え。ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施。ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え幅(mm)65色ブラック質量(g)290消費電力(W)18長さ(cm)15.7湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)2入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
2x2サポート コの字
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。タイプコの字板厚(mm)1
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
ルービックキューブ 2×2 ver.3.0
永岡書店¥1,800税込¥1,9801冊当日出荷「ルービックキューブ」は、ハンガリー・ブタペストの建築学の教授であったエルノ-・ルービック 氏によって発明された、立体パズル。3?3の9マスのパズルは、全世界で大流行。日本では1980年に発売されてから8か月で400万個以上も販売。今も世界中で発売されているパズルの王様です。今回発売する、「ルービックキューブ2?2」は、そのルービックキューブをやさしく攻略できるように開発されたパズル。とはいえ、組み合わせは3,674,160通りも! 楽しみながら脳を活性化させます。6面完成の攻略書つき。判型定型外初版年月2023/07/10
VAコード2.0×2
ELPA¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。定格600V 23A
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット
エレコム(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
変換Nソケット 2MX2FF
SK11¥859税込¥9451個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
...