カテゴリ

  • 自動車純正部品(65,311)
  • バイク純正部品(29,407)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,780)
  • トラック純正部品(19,960)
  • 制御機器(15,322)
  • 農業機械(14,976)
  • メカニカル部品(8,163)
  • 切削工具(6,557)
  • ねじ・ボルト・釘(5,776)
  • パソコン/周辺機器(5,287)
  • 作業工具(5,034)
  • バイク部品(4,719)
  • オフィス家具(4,602)
  • 科学研究・開発用品(4,427)
  • 機構部品(3,957)
  • 電気材料(3,321)
  • 測定用品(3,072)
  • 店舗什器・備品(2,440)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,197)
  • 事務用品(2,044)
  • 建築金物(1,943)
  • 保管用品(1,935)
  • 空調・電設資材(1,923)
  • 配管・水廻り設備部材(1,861)
  • 物流用品(1,848)
  • 船舶用品・漁業資材(1,816)
  • 作業服(1,804)
  • 卓上消耗品(1,760)
  • 厨房用品(1,549)
  • 建材・エクステリア(1,472)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,433)
  • 研磨材(1,372)
  • 自動車補修部品(1,337)
  • 電動工具(1,320)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,314)
  • 医療(1,200)
  • 学童・教育用品(1,093)
  • 日用品(957)
  • 家電(943)
  • 安全靴・作業靴(835)
  • 安全標識(815)
  • 清掃用品(775)
  • トラック用品・パーツ(759)
  • 縫製用品(678)
  • カー用品(672)
  • 溶接用品(659)
  • 介護用品(641)
  • 塗装・養生・内装用品(579)
  • 塗料(560)
  • 照明(543)
  • 自転車部品(505)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(500)
  • 空圧工具(498)
  • 防犯用品(485)
  • 農業・園芸資材(478)
  • 食品・飲料(472)
  • 防災用品(450)
  • 梱包用品(414)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(399)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(378)
  • 住設機器(371)
  • 安全用品(338)
  • 安全保護具(300)
  • バッテリー・電装(273)
  • テープ(247)
  • クリーンルーム用品(229)
  • フォークリフト・産機・建機用品(224)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(218)
  • 接着剤・補修材(215)
  • 救急・衛生(214)
  • 整備工具・収納(211)
  • はんだ関連・静電気対策用品(210)
  • 手袋(209)
  • ヘルスケア(205)
  • 自動車用オイル・ケミカル(197)
  • エンジン工具(197)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(168)
  • スプレー・オイル・グリス(156)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(154)
  • 測定関連サービス(138)
  • 測量用品(土木/建設)(134)
  • 洗剤・除去剤(133)
  • 農具(123)
  • タイヤ・足回り(104)
  • 鈑金・塗装(95)
  • 洗車・清掃(88)
  • マスク(83)
  • トラック輸送・安全用品(77)
  • 完成車(73)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(69)
  • 理美容(56)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(39)
  • ガレージ機器・整備設備(30)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「2×6」の検索結果

関連キーワード
275,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用八幡ねじ(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー仕様2バイヨウ
真空パッド ZP2-6 SMC真空パッド ZP2-6SMC
549税込604
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
FN9260B-2-06 SCHAFFNERFN9260B-2-06SCHAFFNER
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本 ベッセルボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本ベッセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。仕様刃先マグネット入り軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成セット品
FN282-2-06 SCHAFFNERFN282-2-06SCHAFFNER
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN261-2-06 SCHAFFNERFN261-2-06SCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FN9264-2-06 SCHAFFNERFN9264-2-06SCHAFFNER
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(2X6) 90386-18099 YAMAHA(ヤマハ)ブッシュ(2X6) 90386-18099YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
クリップ(2A6) 90468-08086 YAMAHA(ヤマハ)クリップ(2A6) 90468-08086YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
2.0mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)エスコ
5,790税込6,369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980SH-26
O-リング 2W6-24512-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 2W6-24512-00YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
K Series(KQ2R06) SMCK Series(KQ2R06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)6
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ディアウォールS 2X6用 若井産業ディアウォールS 2X6用若井産業
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×6材(ツーバイシックス、断面サイズ約38mm×140mm)を突っ張らせることができます。
用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
ボルト (F2E6) MAZDA(マツダ)ボルト (F2E6)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
2.0-6.0mm スナップピンセット エスコ2.0-6.0mm スナップピンセットエスコ
2,090税込2,299
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YR
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ DAYTONA(デイトナ)クイックファスナー2コセット6MMヨウテツDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)シャフト径:Φ62セット入り スチール製
材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
ピン クレビス(2A6) 91701-08038 YAMAHA(ヤマハ)ピン クレビス(2A6) 91701-08038YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ディアウォール専用 2×6中間ジョイント 若井産業ディアウォール専用 2×6中間ジョイント若井産業
879税込967
1セット
翌々日出荷
WAKAIディアウォールシリーズ専用パーツ。※2×6中間ジョイントは2×6材を連結することできるパーツです。※木材を短い木材は連結してお好みの長さに、長い木材はカットして持ち運びラクラク。〈br〉木材を包み込む設計でしっかり固定できます。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。〈br〉留め付け後も目立ちにくいです。
材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール質量(g)140
K Series(KQ2C06) SMCK Series(KQ2C06)SMC
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状チューブキャップ適合チューブ外径(Φmm)6
シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソンシンプソン金具 RR(2×6用)シンプソン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
SPF 2×6材 ノーブランドSPF 2×6材ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×140
サークリップ(2R6) 99001-08600 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(2R6) 99001-08600YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番3YX-25866-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
#2x6mm [+ -]スタビードライバー(差替え式) エスコ#2x6mm [+ -]スタビードライバー(差替え式)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-26種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0サンフラッグ(旧:新亀製作所)
319税込351
1個
当日出荷
ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。
用途狭い箇所などの作業に商品構成単品ビット寸法(mm)(+)(-)2×6.0(全長30)差込口6.35用RoHS指令(10物質対応)対応
#2x6.0/ 85mm [+ -]ドライバービット エスコ#2x6.0/ 85mm [+ -]ドライバービットエスコ
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA813AS-85両頭機能両頭
#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービット エスコ#2x6.0/150mm [+ -]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA813AS-150両頭機能両頭
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
3,469税込3,816特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
ウルトラフィット(クイック)2-6 アサダウルトラフィット(クイック)2-6アサダ
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し仕様ステンレス管対応トラスコ品番480-7243質量(kg)3.6能力(inch)(パイプ固定)2~6
パレットLX-1114D2-6 ブルー サンコー(三甲)パレットLX-1114D2-6 ブルーサンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式片面二方差し質量(kg)26.7ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシーリングライト 2~6畳用 オーム電機LEDシーリングライト 2~6畳用オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径28cmのシーリングライトワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに壁スイッチで3段階に明るさ調節できます取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否適用畳数2~6調色の可否×
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
FN284-2-06 SCHAFFNERFN284-2-06SCHAFFNER(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114R2-6 ブルー サンコー(三甲)パレットLX-1114R2-6 ブルーサンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-6 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-6 青サンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R26BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
ピストン,ブレーキ 2/6 MAZDA(マツダ)ピストン,ブレーキ 2/6MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ピストン ブレーキ 2/6 MAZDA(マツダ)ピストン ブレーキ 2/6MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...