墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m
色ネイビーブルー
質量(g)約2260
タイプ3ツ打
ベルト幅(mm)45
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フックNo.57F
ランヤード(有効長)(mm)1700
ランヤード(直径)(Φmm)10
適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.2MB)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。
用途2m以上の高所作業者。
バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)165~185
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー
質量(g)(本体+ランヤード)2260
種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付
ベルト作業:軽量バックル
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)130
背タイプY型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1本
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー
質量(g)(本体+ランヤード)2260
種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付
ベルト作業:軽量バックル
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
脚部構造腿:フラット型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
1本
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下
ランヤード(長さ)(mm)1500
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別第一種(4kN)
色黒
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。
用途高所作業用として。
種別腿ベルト水平タイプ
色ブラック/オレンジ
タイプフルハーネス型用
ベルト幅(mm)45
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500
最大使用質量(kg)100
商品タイプダブル
ランヤード(幅)(mm)32
腿バックルワンタッチ
ランヤードタイプ1(2丁掛け)
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
バックル腰:アルミスライドバックル
商品タイプダブル
腿バックルワンタッチ
ランヤードタイプ1
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色黒
質量(g)約2280
タイプレヴォハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ノビロンランヤード2本付です。
肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。
肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
色黒
ベルト幅(mm)胸:30
種類伸縮式
適合ベルト幅(mm)45
規格墜落制止用器具
バックル腿:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
トラスコ品番167-8475
質量(kg)2.1
色ダークグレー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
商品タイプシングル
腿バックルワンタッチ
胴ベルトアルミスライドバックル
ランヤードタイプ1
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
トラスコ品番163-1876
色黒
サイズL
質量(g)約2280
タイプレヴォハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
種類巻取式/伸縮式
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具
質量(g)2185
適応身長(cm)160~180
ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色黒
質量(g)約2200
タイプレヴォハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類ロープ式
方式Gブレード
フックFS-99×2、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)11
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
関連キーワード