配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別2個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
付属品器具取付ねじ
質量(kg)0.51
型浅型
種類B、C共用型
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
高さH(mm)40.5
幅W(mm)124
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
種別2個用無方出
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用
適合モール/1~4号
側面ノック数10
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板製
質量(kg)0.56
外形寸法(mm)138×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウトΦ22×2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
エスコ品番EA940CE-333
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
付属品器具取付ねじ
質量(kg)0.35
型浅型
種類A型
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
高さH(mm)40.5
幅W(mm)75
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
適合規格(PS)E
長さL(mm)166.5
幅W(mm)124
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
型深型
質量(kg)1.06
適合規格(PS)E
長さL(mm)258.5
高さH(mm)50.5
幅W(mm)124
付属品器具取付ねじ
質量(kg)0.94
型深型
種類A、B共用型
適合規格(PS)E
長さL(mm)212.5
高さH(mm)50.5
幅W(mm)124
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
型深型
質量(kg)1.24
適合規格(PS)E
長さL(mm)304.5
高さH(mm)50.5
幅W(mm)124
エスコ品番EA940CS-10
1個
¥4,410
税込¥4,851
当日出荷
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)0.16
種類A、B共用型
2個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-70
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
2個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-69
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
2個用スイッチボックス対応
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.1
光源寿命40000時間
アズワン品番64-9321-09
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)
材質新金属WN7506(パナソニック製)
質量(g)270
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
設置場所屋内
表示灯【非常】赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
用途マンション向け
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)266×206×5
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵
材質ステンレス
形状壁埋込形
寸法(mm)120×116×15
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け
寸法(mm)115×116×40
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給
消費電流(mA)通電表示灯電流:1
通話方式拡声同時通話
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95
質量(g)56
タイプ水平/垂直
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
1個
¥3,510
税込¥3,861
当日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出
アズワン品番65-9313-93
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ