23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg)25.5 タイプ標準、ソフト 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920 対応(防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6 機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L)高43、中36、低30 洗濯容量(kg)5.5 脱水容量(kg)5
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚 付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1) 材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック 質量(kg)23.5 ホワイト 種類二槽式洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ) 電源電圧(V)単相100(50/60Hz) 運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53 排水左右2方向 モード標準、ソフト 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150 運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準) 洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0 水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)2槽式洗濯機 5kg
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ 質量(kg)25 ホワイト 種類2槽式洗濯機 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120 騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む) 洗濯/脱水容量(kg)5 水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」&「ステンレス脱水槽」。便利「風呂水専用給水口」。風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
幅(mm)(ボディ)760 容量(kg)洗濯・脱水 5 本体質量(kg)25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918 運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:210/260、脱水:110/140 水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)37 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB 標準使用水量(L)109 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956 所要時間(標準)44分 水量(L)標準:53
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

YAMAZEN(山善)洗濯機
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。 チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル 保証期間1年
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書 材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン 質量(kg)(約)10 ホワイト 種類2槽式洗濯機 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5 ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで) 洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式 洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。
付属品給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個) 質量(kg)約21 方式【洗濯方式】うず巻式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902 電源電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:250/300、脱水:140/160 運転時間(分)洗濯:35、脱水:5 洗濯/脱水容量(kg)5.5/5.5 水量(L)高:43/中:38/低:33
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ステンレス脱水槽。つけ置きタイマー、お知らせブザー付き。抗菌パルセーター。全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です。洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に。洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます。
その他製造元:日立 質量(kg)27 容量(kg)洗濯:6.5 脱水:6.5 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:345/420 脱水:115/140 ホース長さ(cm)排水:左出し:60 右出し:62 サイズ(mm)800(W)×434(D)×882(H)
1台(1台)
78,000 税込85,800
8日以内出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2 種類ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) 容量(kg)約2 アズワン品番64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮 付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個 質量(kg)20 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) 標準使用水量(L)82 洗濯方法渦巻き式 取扱説明書(8.96MB) 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

Haier(ハイアール)5.5kg全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)2 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時350/395 消費電力量(Wh)洗濯時79/79(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L)87 洗濯/脱水容量(kg)5.5 乾燥方式風乾燥
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利 容量(kg)約0.8 寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105 質量(kg)約1.96 消費電力(W)約10 定格入力電圧(V)DC12 使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足 付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書 保証期間6ヶ月 種類ハンディ洗濯機
1個
10,980 税込12,078
欠品中

洗濯機に浮かべて使うくず取りネットです。全自動、2層式の洗濯機に使用できます。ドラム式洗濯機には使用できません。
材質ボール/塩化ビニル樹脂、ネット/ポリエステル、リング/ポリエチレン 質量(g)34 寸法(cm)11×18
1個
299 税込329
当日出荷

積水樹脂商事洗濯機置き台
キャスター付きで洗濯機の移動が簡単にできる。幅、奥行とも伸縮式。(1層式、2層式どちらでものせられます)床からの高さが約9cmアップ、スムーズに排水できます。キャスターは4輪ともストッパー付です。振動をやわらげるゴムシート付です。ドライバー不要で組立て簡単です。※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
用途洗濯機台 材質本体/スチールパイプ(粉体塗装)Φ25.2mm、部品/ナイロン樹脂・ポリプロピレン樹脂・合成ゴム、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)約2.2 耐荷重(kg)約120まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59~83×42~66×10
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷

横向き寝の肩の圧迫感を解消するシングルサイズのウレタン2層式マットレス。 耐久性が高く使い始めの心地よさが続くので経済的。 肌ざわりのいいニットの側生地。 側カバーは外して洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単でいつでも清潔。 厚さ約20cmでボリュームある寝心地。 2つの異なる凹凸で構成された寝返りを想定したゾーニング構造。 身体をふんわり受け止めしっかり支える2層式ウレタン。 寝汗などによる不快な湿気やムレをしっかり放湿。
用途敷き布団、マットレスとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)95×195×20 質量(kg)12 サイズシングル 材質(中材)ウレタンフォーム(プロファイル加工) 材質(側地)ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(立体メッシュ)
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷