8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様非通電時:開 接続口径(Gねじ)45665 質量(kg)0.2 ポート数2 消費電力(W)7 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 オリフィス(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)8 材質(シール)PEEK+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)2.5 作動方式パイロット式 ねじの種類G 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
54,980 税込60,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径(Gねじ)1/8 質量(kg)0.2 タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)7 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
仕様非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1.6 作動方式パイロット式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
145,980 税込160,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
仕様非通電時:閉 接続口径(Gねじ)45661 質量(kg)1.3 ポート数2 消費電力(W)85w inrush,8.5w hold 材質(シール)PTFE 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1 作動方式直動式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
196,980 税込216,678
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)UL対応電磁弁 Type6027
エコ商品
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉 質量(kg)0.8 消費電力(W)16 材質(シール)PTFE+FKM 最高使用圧力(MPa)4 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
31,980 税込35,178
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)高圧対応電磁弁 Type6027
エコ商品
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉 接続口径1/4 質量(kg)0.8 ポート数2 消費電力(W)16 材質(シール)PEEK+FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
87,980 税込96,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)