こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
モノタロウ
¥589
税込¥648
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
刃数3
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質本体:刃物鋼
厚さ(mm)1.4
刃数(p)3
刃型草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)255
刃数(p)3
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)約1.5
材質SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用
材質CBN
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)
材質超々微粒子
表面処理AlCrNコート
ねじれ角30゜
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質超々微粒子
刃数3
表面処理nACRoコート
ねじれ角30゜
シャンク径3
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング
刃数3
刃先形状ギャッシュランド
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
セット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
刃数3
先端角(°)90
1セット(6本)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質超硬Z20
刃数3
表面処理Cコート
3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC)
仕様首角(r):15゜
材質CBN
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角20゜
シャンク径d(Φmm)4
ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。
30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
材質超硬合金(Carbide)
刃数3
被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
表面処理OCコート
ねじれ角(°)45
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数3枚刃
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
適合チップCVK(H)T0502…
RoHS指令(10物質対応)対応
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
適合チップCVK(H)T0502…
RoHS指令(10物質対応)対応
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2枚刃と同価格で性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数3枚刃
ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
刃数3
材質超硬合金(Carbide)
表面処理OCコート
ねじれ角45°
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用
材質超硬合金
形状ボール
刃数3
全長(mm)75
シリーズエンドミル|4346BTALHDC
表面処理水素フリーDLCコーティング
ネック型ネックなし
リード角(°)43/45/46
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。
刃数3
材質超硬合金
ねじれ角45°
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。
刃数3
材質超硬合金
ねじれ角45°
シャンク径公差(mm)h6
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
刃数3
先端角(°)90
関連キーワード