9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940DA-142 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-141 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ品番EA940DA-140 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 エスコ品番EA940DA-138
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-139 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 エスコ品番EA940DA-137
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧AC1500V 1分間 表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付ネジ径M12×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
エコ商品
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ 付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508) 使用温度範囲(℃)‐10~+70 耐電圧AC2.0kV(1分間以上) 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)