26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)2槽式洗濯機 5kg
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ 質量(kg)25 ホワイト 種類2槽式洗濯機 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120 騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む) 洗濯/脱水容量(kg)5 水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg)25.5 タイプ標準、ソフト 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920 対応(防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6 機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L)高43、中36、低30 洗濯容量(kg)5.5 脱水容量(kg)5
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書 材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン 質量(kg)(約)10 ホワイト 種類2槽式洗濯機 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5 ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで) 洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式 洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚 付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1) 材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック 質量(kg)23.5 ホワイト 種類二槽式洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ) 電源電圧(V)単相100(50/60Hz) 運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53 排水左右2方向 モード標準、ソフト 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150 運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準) 洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0 水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ステンレス脱水槽。つけ置きタイマー、お知らせブザー付き。抗菌パルセーター。全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です。洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に。洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます。
その他製造元:日立 質量(kg)27 容量(kg)洗濯:6.5 脱水:6.5 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:345/420 脱水:115/140 ホース長さ(cm)排水:左出し:60 右出し:62 サイズ(mm)800(W)×434(D)×882(H)
1台(1台)
78,000 税込85,800
8日以内出荷

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。
付属品給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個) 質量(kg)約21 方式【洗濯方式】うず巻式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902 電源電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:250/300、脱水:140/160 運転時間(分)洗濯:35、脱水:5 洗濯/脱水容量(kg)5.5/5.5 水量(L)高:43/中:38/低:33
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)37 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB 標準使用水量(L)109 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956 所要時間(標準)44分 水量(L)標準:53
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7kg
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
ホワイト 質量(g)28000 種類全自動洗濯機 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893 保護等級IPX4 標準使用水量(L)110 定格入力(W)(50/60Hz)410/470 洗濯容量(kg)7 脱水容量(kg)7
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1巻
950 税込1,045
翌日出荷

寸法(mm)560×710×10 材質ポリスチレン トラップ穴なし 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」。便利「風呂水専用給水口」(3)風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
幅(mm)(ボディ)760 容量(kg)洗濯・脱水 4 本体質量(kg)24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918 運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:200/250、脱水:110/130 水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮 付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個 質量(kg)20 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) 標準使用水量(L)82 洗濯方法渦巻き式 取扱説明書(8.96MB) 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷


1007812 洗濯槽カビおちーるNEO アイメディア 動画あり
過炭酸ナトリウムを70%配合、洗剤を入れると泡立って洗濯槽を丸洗いします! TAED(反応促進剤)で汚れ落ちを強力サポート! 非塩素系の洗浄成分なので洗濯機に負担をかけにくいです。 1回600グラムと一般的な洗剤の約2倍以上の大容量でしっかり洗浄します! 残った汚れの除去、汚れ防止のためにも継続使用がお勧めです。 プラスチック槽、ステンレス槽、全自動洗濯機、2槽式洗濯機に使えます。 ドラム式洗濯機には使用できません。
使用の目安10kgまでの洗濯機に全量600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×7×22
1個
699 税込769
当日出荷

ハウスダストのもとにもなるダニから衣類や寝具類をガード。ダニを「よせつけにくい効果」をシーツやカバーに持たせ、ダニが布団からシーツ類に移ったり、畳やマットから寝具類に侵入するのを防ぎます。約1ヶ月防ダニ効果持続。殺虫成分・香料不使用。日本アトピー協会推薦品。抗菌・防臭効果で部屋干し臭・生乾き臭をすっきり。漂白剤や柔軟剤と併用可能。【ご使用方法】。・全自動洗濯機、ドラム式洗濯機:柔軟剤投入口に本品を入れ、洗濯します。・2槽式洗濯機:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、注水を止めて約5分間まわします。
用途ダニ対策、防ダニ仕上げ剤として。 容量(mL)450(1袋あたり) 材質脂肪族系カルボン酸エステル、抗菌剤、柔軟剤 有効期間約1ヶ月
1セット(450mL×3袋)
2,790 税込3,069
6日以内出荷

ハウスダストのもとにもなるダニから衣類や寝具類をガード。ダニを「よせつけにくい効果」をシーツやカバーに持たせ、ダニが布団からシーツ類に移ったり、畳やマットから寝具類に侵入するのを防ぎます。約1ヶ月防ダニ効果持続。殺虫成分・香料不使用。日本アトピー協会推薦品。抗菌・防臭効果で部屋干し臭・生乾き臭をすっきり。漂白剤や柔軟剤と併用可能。【ご使用方法】。・全自動洗濯機、ドラム式洗濯機:柔軟剤投入口に本品を入れ、洗濯します。・2槽式洗濯機:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、注水を止めて約5分間まわします。
用途ダニ対策、防ダニ仕上げ剤として。 容量(mL)500(1本あたり) 材質脂肪族系カルボン酸エステル、抗菌剤、柔軟剤 有効期間約1ヶ月
1セット(500mL×2本)
2,790 税込3,069
6日以内出荷

ホタテ貝の力で洗濯槽のカビをとり除去します
用途ホタテ貝殻の天然成分100%。カビを抑制すると共に、洗濯槽に付着している黒カビを徐々に除去します。 生乾き、部屋干しなどで発生するイヤな臭いを抑えます。 排水管、排水溝のヌメリや悪臭が徐々に取れていきます。 計量不要で使い切り分包タイプ。 1回の洗濯につき「洗濯槽快」を1包、袋を破かずにそのまま洗濯物、洗剤と一緒に洗濯機に入れるだけでフィルムが水に溶けだします。 ドラム式、全自動、2槽式どの洗濯機でも使えます。 成分ホタテ貝焼成カルシウム100%、液性:弱アルカリ性 内容量(g)1/包 寸法(cm)5×7×0.1
1セット(30包)
979 税込1,077
当日出荷

自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420 付属品ビス(4×20mm)2本付き
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

トーコーテクノECO 洗濯 OCHIRU
界面活性剤、高分子物質、油脂分などの化学物質不使用! 4種の粒が汚れや臭いに効果的にアプローチ! 約300回繰り返し使えて経済的! 洗剤を使わないからエコでお肌や環境にもやさしいお洗濯ができます! 洗剤を使用しないので、すすぎ回数が減り、水の節約ができます! 全自動式、ドラム式、二槽式洗濯機すべてにご使用できます! 入れる目安は水30L以下洗濯物2kgまで1個。 水45L以下洗濯物2~4kgまで2個。 水45L以上洗濯物4~6kgまで3個となります。 洗濯・すずき・脱水も入れっぱなしでOK。 浸け置き洗いの後にお洗濯いただくのが効果的です。 漂白剤・洗濯洗剤・柔軟剤などの併用も可能ですが洗濯剤を使用しないエコなお洗濯を推奨しております。 ※漂白・柔軟成分は含まれておりません。 えり汚れなど頑固よごれがついているときは洗剤で部分洗いをしてからお洗濯してください。 どろ汚れなど、汚れがひどい場合は事前に浸け置き洗い、もしくは洗剤を通常の半分程度使用してお洗濯してください。
用途洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけ 商品タイプ本体 成分酸化アルミニウム含有セラミック、酸化マグネシウム含有セラミック、水酸化カルシウム含有セラミック、トルマリン磁石 材質ポリエステル、ナイロン(ネット部) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約125×12 質量(g/個)約60 関連資料(0.65MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個(60g)
1,898 税込2,088
3日以内出荷