二次元スキャナのエントリーモデルとして最適な読取性能と適正価格を実現
仕様●離し読み可能、液晶読み取り可能●PCS値:0.2以上●ピッチ角:±60°(前後方向)●スキュー角:±60°(左右方向)●二次元コード:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR code、MicroQR code、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●ステータス:青色(待機)LED、緑色(正読)LED、ブザー
電圧DC5V±5%
質量(g)186(USBケーブル含む)
外形寸法(mm)66(W)×166(L)×86(H)
センサーCMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)
分解能1D:0.1016mm、2D:0.1778mm
保存温度(℃)-40~70
光源照明:白色LED、エイマー:赤色LEDバー
インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM
照度(Lx)蛍光灯:8600以下、太陽光:100000以下
使用周囲温度(℃)0~40
ケーブル(USB)Type-A 1.7m
バーコードJAN/EAN/UPC、Interleaved 2of5(ITF)、Codabar(NW7)、Code 39、Code 93、Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、GS1-128
消費電流動作時:110mA±5%、最大値:210mA±5%、待機時:45mA±5%
回転角度(°)360(回転方向)
読取深度(mm)20~120mm(Code39 0.127mm)、50~280mm(JAN 0.33mm)、30~170mm(QR 0.381mm)
読取角度(°)水平38、垂直25
使用周囲湿度(%RH)5~95(非結露)
保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。
低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。
一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。
USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。
QRコード漢字出力対応。
オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。
設定ツールによりPCから簡単設定可能。
読み取ったデータの編集機能有り。
使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。
安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)
入力電圧(V)DC5±10%
光源白色LED
速度【走査】毎秒60スキャン
保証期間1年
周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP
EMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC
静電気耐力±8KV接触/±15KV気中
キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他
プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)
コントラスト【印刷】最低30%
動作電流(mA)50/280
インジケータ【読取】ビープ音とLED
動作温度範囲(℃)0~50
被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160
読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)105×146×70
角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360
センサー1280×800ピクセルイメージセンサー
照準650nm 赤色LED
消費電流(mA)500
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度0%~95%、結露無いこと
解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm
保存温度範囲(℃)-40~70
読み取り速度60フレーム/秒
各種認証CE、FCC、BSMI
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)DC5
ESD保護±15KV エアー放電
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。
トラスコ品番115-3945
材質筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)33
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)65×168×55
対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源可視赤色光632nmLED
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)DC5±5%
読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42
光源白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35
読取LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)950
動作温度(℃)-20~60
反射率(%)20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約16時間
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。
PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。
日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMP
セット内容PA670BT本体、バッテリー、通信・充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
電源(V)DC5±10%
角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)
本体質量(g)135(バッテリ含む)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)
読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)
照明630nm、可視光、赤色LED
バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取スキャン回数: 約30000スキャン
保証期間18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)3~4
衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)周囲照明:0~100000
保管温度(℃)-40~70
無線Bluetooth V4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)
イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン
湿度(%)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。
PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。
日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMP
セット内容PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
電源(V)DC5±10%
角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)
本体質量(g)135(バッテリ含む)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)
読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)
照明630nm、可視光、赤色LED
バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取スキャン回数: 約30000スキャン
保証期間18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)3~4
衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)周囲照明:0~100000
保管温度(℃)-40~70
無線Bluetooth V4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)
イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン
湿度(%)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現。
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)
対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサーCMOS
保護等級IP30
光源赤色LED(625nm)
読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)動作時70/待機時43
読取(確認)青色LED、ブザー
保証期間1年
使用CPU32bit CPU プロセッサ
ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
高速シャッタ&360°全方向読み取り。画角を広げワイド読み取り性能アップ。分解能アップで多様な業種対応力。多段バーコード一括読み取り
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品インターフェイスケーブル
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IP42
保証期間5年
動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)約110(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)読み取り:150
光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下
インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)200
商品タイプハンディ
読取方式CCD離し読み
手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
付属品USBケーブル
質量(g)186(USBケーブル含む)
電圧(V)DC5±5%
温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70
角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)
光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー
消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%
分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778
インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM
照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下
保証期間1年間
USBケーブル(m)Type-A:1.7
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86
安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)360(回転方向)
読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時)
湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高速シャッタ&360°全方向読み取り。画角を広げワイド読み取り性能アップ。分解能アップで多様な業種対応力。多段バーコード一括読み取り。携帯液晶読み取り対応
同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル
超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ
簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信
人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能
両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ
二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減
左右のどちらの指にもジャストフィット
USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能
フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間
Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現
バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応
仕様●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417
アズワン品番67-4766-89
1セット
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±60(スキュー)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー1次元レーザーエンジン
保護等級IP42
照準赤色レーザー
読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)0~50
保証期間5年
光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)(最小PCS値差異)25
耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
読みとったデータを Bluetooth でパソコンやタブレットへ送信する 1次元コード、2次元コード対応、無線ハンディスキャナです。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。
用途無線タイプ 1次元コード、2次元コード対応ハンディスキャナです。 。オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコードを読み取ります。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *約10時間です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様Flash ROM:512 Kbyte + 32 Kbyte●バイブレータ:強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能●最小PCS値:0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上
色筐体色:白
質量(g)約 132
外形寸法113 (D) × 56 (W) × 132 (H) mm
連続使用時間電池動作:48 時間以上
保存温度(℃)-20 ~ 60
光源読み取り光源:赤色 LED × 2 個
速度画像取得:60 fps (最速値)、
通信方式Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続
読取●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey●読取コード(1次元コード)2:UK/Plessey, TELEPEN, Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Korean Postal Authority code, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, Japan Postal●読取コード(1次元コード)3:GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code, PLANET, Netherlands KIX, UK Postal, Australian Postal
電池リチウムイオン、3.7 V、1100 mAh (typ.)、状態 : 新品の電池を満充電
保証期間1年間
ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能、設定 : 有効、音量最大
視野角水平: 約 40.6度、垂直: 約 26.4度
焦点距離(mm)124.8
防塵・防滴IP42
LEDインジケータLED:2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 2 個 (青)
環境温度範囲(℃)環境温湿度: 25℃常湿
動作温度(℃)0 ~ 50
強度耐落下:高さ 150 cm からコンクリート床面に計 30 回 (6 面 5 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと。
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスBluetooth
Bluetooth周波数 : 2402 ~ 2480 MHz、仕様 : Ver 2.1 準拠、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm)、プロファイル: SPP / HID
動作湿度(%RH)20 ~ 85(非結露、非氷結)
動作頻度(回/s)10 秒毎にバーコードを2 回読み取り
読取方式読み取り:36 万画素 (752 × 480)
最小分解能条件:PCS 0.9 の場合0.127 mm (Code 39)0.169 mm (GS1 Databar、Composite Code、PDF417)0.212 mm (QRコード、Data Matrix)
動作電圧(V)5.0 ~ 6.5
静電気耐力(kV)破壊なし : ±15 (気中放電、直接) 誤動作なし : ±8 (気中放電、直接) ±6 (接触放電、直接/間接)
保存湿度(%RH)20 ~ 85(非結露、非氷結)
対象CPU形式32 bit CISC / 96 MHz
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
2次元コードの読み取りに対応した卓上型有線スキャナです。液晶画面および移動体に特化した専用の読み取りモードを搭載し、セルフレジでの商品コード読み取りから、スマートフォンでのコード決済やクーポン、チケットの読み取りなど様々な用途でご活用いただけます。
仕様抗菌:JIS Z 2801 相当、読み取り窓:鉛筆硬度:6H~7H/モース硬度:4相当、読み取り確認:サイドバー3色LED表示、スピーカ、読み取り基準位置:距離:10mm、 水平×垂直:78×54mm (Typical値)(スクリーン優先モード)
付属品吸着ジェルシート
色ホワイト
質量(g)約220(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約84.4×124.4×48
ケーブル長(m)2.1
保存温度(℃)-30~60(ACアダプタ-20~85)
光源(読み取り)電球色 LED×2個(ハンズフリーモード)、上部パネル 白色LED 2箇所 (スクリーン優先モード)
速度(画像取得)120fps(最速値)
インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、タイプ-A
保証期間1年間(ケーブル、付属品除く)
視野角水平 約 48.0°、垂直 約 30.8°
防塵・防滴IP42相当
動作温度(℃)-5~45(ACアダプタ 0~40)
画素数(読み取り)100万画素 (H: 1280×V: 800)
強度(耐落下)高さ 150cmからコンクリート床面に計18回(6面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電、直接)誤動作なし:±8kV (気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)
データ形式(画像)BMP、JPEG
消費電流読取時:350mA(Typ)、検知状態:190mA(Typ)
動作湿度(%RH)10~90(非結露、非氷結)
対応コード2次元コード
最小分解能(PCS 0.9 の場合)0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code、PDF417、QRコード)/0.169mm(Data Matrix)
動作電圧(V)4.5~5.5
保存湿度(%RH)10~90(非結露、非氷結)
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
色スノーホワイト
保証期間3年
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104
質量(g)282(ケーブルを除く)
インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)
ケーブルストレートケーブル(2m)
読取方式640×480 CMOSセンサ
寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67
対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など
モードスキャン:センサーモード、連続モード
最小分解能0.1016mm
照度(Lx)使用照度:0~100000
光源白色LED
電源接続先より供給 5VDC±5%
消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78
最大消費電力(mW)462
保護等級IP42
動作温度(℃)-20~60
保存温度(℃)-20~60
対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様読取り確認:サイドバー 3色 LED 表示、(幅広バーコード)幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)
質量(g)約 125(ケーブルを除く)
保護構造IP65 相当
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約33.0 × 41.1 × 24.0
出力(画像)Windows Bitmap、JPEG
ケーブル長(m)1.5(ストレート標準)
保存温度(℃)-20~60
光源(読取り)電球色 LED × 1 個
速度(読取り)1次元コード:40スキャン/秒、2次元コード:25スキャン/秒
使用周囲照度(Lx)蛍光灯10000以下、太陽光100000以下
使用電圧範囲(V)4.5~5.5(RS-232C / USB 共通)
コネクタUSB-A
動作温度、湿度範囲0 ~ 50 ℃ / 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結)
強度(耐落下)高さ 75 cm からコンクリート床面に計 15 回 (ケーブル取り付け面を除く 5 面 3 サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
コントラスト(PCS値)0.3 以上、反射率差 (MRD) 23% 以上
耐静電気放電非破壊:15kV
最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm
保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
¥60,980
税込¥67,078
18日以内出荷
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書
センサーレーザスキャナ
読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220
速度100スキャン/秒
消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比印刷(PCS):30%
相対湿度5~85(結露ないこと)
解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能IP42
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)0~45
動作電圧(V)DC3~5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1次元/2次元コードをスキャナの前にかざすだけで高速・軽快な読み取りを行います。
広い読み取り範囲でありながら、どんな場所にもフィットするコンパクトサイズです。
用途POSレジ、卓上モバイル決済、KIOSK端末組込、自動ゲート組込、ピッキング ボード組込など幅広い用途に
仕様抗菌、JIS Z 2801 相当、白色モデルのみ
質量(g)220
保護構造IP42 相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.4×84.4×48
読取【光源】電球色 LED×2個、上部パネル 白色LED 2箇所
インターフェイスUSB:Full Speed 12Mbps ( HID/COM )
読取方式モノクロCMOS エリアセンサ
最小分解能【1次元】Code 39 : 0.1 mm、【2次元】PDF417: 0.169 mm、QR コード: 0.169 mm、Data Matrix: 0.169mm
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様抗菌:JIS Z 2801 相当 (白色モデル)、(ブザー)鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ (初期設定無効)
色白
質量(g)約112 (ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4 X 60 X 153.4
出力(画像)JPEG、 BMP
保存温度(℃)-30~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源)シングルバー緑色LED×1個
速度(画像取得)100fps (最大)
視野角水平: 約38.0度、 垂直: 約28.9度、 対角線: 約46.4度
使用CPUARM Cortex-A7、 Core: 800MHz
防塵・防滴IP42相当
使用電圧範囲(V)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-5~50℃、5~90%RH (非結露、非氷結)
フォーカス(距離)標準モデル:約72mm (スキャナ先端から)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグ-A
耐静電気放電破壊なし:15kV (気中放電)
消費電流動作:340mA、 検知状態:160mA、 待機:55mA (USB)
インジケータ(LED)上部パネル/サイドバー3色LED表示
最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar、 Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417、 QRコード、 Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる高分解能タイプ、 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。
用途小型で業界最速クラスの読み取り2次元スキャナ「NLV-5201」高分解能HDタイプUSB-COM仕様 。従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取り、チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。 。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。 。自社開発のチューニングツール(UniversalTuningTool)を使用することで、最適な設置条件や設定などを簡単に決めることができます。最適な条件を現場で決めれるため、運営時のトラブルなどを事前に防ぐことが可能となります。 。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。 。高性能でありながら、業界最小クラスのコンパクト形状を実現 。フォーカス距離、63mmの高分解能HDタイプです。
仕様最小PCS値:0.3以上, 反射率差(MRD)23%以上
質量(g)約125(ケーブル含まず)
出力画像出力:Windows Bitmap, JPEG
外形寸法約33.0(D)×41.1(W)×24.0(H)mm
保存温度(℃)-20~60
光源エイミング光源:緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個
速度画像取得速度:100fps(最速値)
読取【読取コード(1次元コード)】1:[バーコード]UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey、2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC【2次元コード】PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code
視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度
焦点距離(mm)フォーカス:63
防塵・防滴IP65相当
動作温度(℃)0~50
強度耐落下強度:高さ75cmからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
消費電流265mA(読取時/Typ), 190mA(オートトリガ待機時/Typ), 40mA(待機時/Typ)
動作湿度(%RH)20~85(非結露、非氷結)
読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
読取方式読み取り:30万画素(H:640×V:480)
動作電圧(V)4.5~5.5
静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)
保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
スマホなどの液晶画面に表示された QRコードやバーコードを読み取ることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応の卓上形スキャナーです。 暗い画面や周囲が暗い場所、明るい場所でも、安定した読み取りレスポンスを実現しています。 スキャナを前方に最大 60 度傾けられるため、ハンズフリーで多様な読み取り作業を行うことができます。
用途1次元コード、2次元コード、OCR 対応の卓上形スキャナです。 。卓上に置くことでハンズフリーで読取り作業を行えます。 。読取り窓を前方に 60度、後方に 15度傾けることが出来ますので、作業者のさまざまな読取り姿勢に応じることが可能です。 。スマホなどの液晶表示コードを読取ることが出来ます。 。筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様抗菌仕様:JIS Z 2801 相当 (白色モデル)、最小 PCS 値:0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上
質量(g)約 250 (ケーブルを除く)
外形寸法70.0 (D) × 76.0 (W) × 139.5 (H)mm
対応環境負荷抑制対応:RoHS 指令
保存温度(℃)-40 ~ 70 (AC アダプタ 0 ~ 40 ℃)
光源読み取り光源:赤色 LED × 2 個
速度画像取得速度:60 fps (最速値)
インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
読取【コード・1次元コード】1:UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-13, JAN-8, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code、2:MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, IATA, Code 11、3:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、【2次元コード】PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix (ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code、GS1/合成シンボル:GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN/UPC
動作温度0 ~ 40 ℃ (AC アダプタ 0 ~ 40 ℃)
保証期間1年間
視野角水平 約 40.6度、垂直 約 26.4度
防塵・防滴IP52 準拠
フォント読み取りフォント(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B
動作電圧4.5 ~ 5.5 V: USB4.5 ~ 6.6 V: RS-232C (外部電源: 専用 AC アダプタ)
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
データ形式画像:BMP、JPEG
消費電流読取時: 250 mA (Typ)、検知状態: 150 mA (Typ)、待機時: 48 mA (Typ)
動作湿度(%RH)5 ~ 90(非結露、非氷結)
読取方式読み取り:36 万画素 (752 × 480)
最小分解能PCS 0.9 の場合:0.127 mm (Code 39)、0.169 mm (GS1 DataBar、Composite Code、PDF417、QR コード)、0.212 mm (Data Matrix)
静電気耐力(kV)破壊なし : ±15(気中放電、直接) 誤動作なし: ±8(気中放電、直接) ±6 (接触放電、直接/間接)
保存湿度(%RH)5 ~ 90(非結露、非氷結)
対象CPU形式筐体色:白
1個
¥30,980
税込¥34,078
25日以内出荷
Bluetooth搭載、ガンタイプハンドヘルド2Dイメージスキャナです。1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。
付属品ハンドストラップ、ACアダプタ、充電器
トラスコ品番115-3950
材質筐体:PC/ABS、ボタン:ABS、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE
幅(mm)56
色白
高さ(mm)132
奥行(mm)113
光源赤色 LED × 2 個、緑色 LED × 1 個
分解能(mm)最小:Code 39/0.1
インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID
防塵・防滴IP42相当
読取方式WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー1280×800画素、CMOS センサ
速度スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明625nm LED
バッテリーリチウムイオン電池
読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)周囲光:0-100000
充電時間(時間)(満充電まで)約6
動作時間(最大)40時間
通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2600
起動電圧範囲(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LEDランプ
対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応した有線ハンディスキャナです。圧倒的な読み取り性能で、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元コード以外にもOCRフォント(OCR-A/B)やパスポート、免許証などの読み取りにも標準対応しております。また、ワクチン接種記録システム(VRS)OCR に標準品で対応しております。
用途新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-46(オプション品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来製品では読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。 。Direct Parts Markingをサポート致しました。基板や特殊な反射の無い部品であれば読み取り可能です。高分解能モデルなら0.084mmの2次元コードまで読み取りが可能です 。視認性能の良いインジケータを配置致しました。スタイリッシュなデザインでありながら、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルは抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。
仕様●Flash ROM:1Gbits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1Gbits●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)●最小PCS値:0.2以上●抗菌仕様:JIS Z 2801 相当
色筐体色:ホワイト
質量(g)約112(ケーブルを除く)
出力画像出力:JPEG、BMP
角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー: ±65、チルト:360
外形寸法約105.4 (D)×60 (W)×153.4 (H) (mm)
保存温度(℃)-30~60
光源●エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個●読み取り光源:電球色LED×1個
速度画像取得:100fps(最速値)
読取●移動体読み取り:2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)●読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E、UPC-A Add-on、UPC-E Add-on、EAN-13、EAN-8、EAN-13 Add-on、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Code 11●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal、Intelligent Mail Barcode、POSTNET、PLANET、Netherlands KIX Code、UK Postal、Australian Postal、Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー、コンポジット]GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN、Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR コード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible code●読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents、OCR-A/B
保証期間5年間(ケーブル除く)
ブザー音鳴動周波数可変設定可能
視野角水平: 約38.0°、垂直: 約28.9°、対角線: 約46.4°
焦点距離(mm)標準モデル:約72 (スキャナ先端から)
防塵・防滴IP42相当
バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)
LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示
動作温度(℃)-5~50
強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスFull-Speed 12Mbps USB(HID/COM)-タイプA
消費電流動作:340mA、検知状態:160mA、待機:55mA
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取方式読み取り:30万画素
最小分解能0.1mm:1次元バーコード (Code 39)/0.169mm:GS1 DataBar、Composite Code/0.169mm:2次元コード (PDF417、QRコード、Data Matrix)
動作電圧(V)4.5~5.5
静電気耐力(kV)破壊無:15 (気中放電)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
対象CPU形式ARM Cortex-A7、Core: 800MHz
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)
タイプLEDマーカタイプ
角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360
保証期間5年
動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)
防塵・防滴JP42
使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。
BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。
アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。
液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上
角度(°)(傾角・仰角)±50
保護等級IPX2
通信方式Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
動作時間50時間
プロファイルSPP・HID
動作温度範囲(℃)-5~50
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。
MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
スイッチ寿命:1000万回
電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS独自OS, Windowsホストと接続可能
ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB
環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いこと
キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%
読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
関連キーワード
1
2
次へ