カテゴリ

  • 制御機器(3,876)
  • 空調・電設資材(3,876)
  • パソコン/周辺機器(1,982)
  • 照明(1,950)
  • バイク部品(608)
  • 防犯用品(456)
  • 測定用品(412)
  • 自動車補修部品(373)
  • 家電(347)
  • 電気材料(314)
  • トラック用品・パーツ(277)
  • 安全用品(231)
  • FA担当者のオススメ新商品(225)
  • カー用品(209)
  • 梱包用品(190)
  • 店舗什器・備品(179)
  • 船舶用品・漁業資材(166)
  • 住設機器(148)
  • 電動工具(141)
  • 防災用品(126)
  • 自転車部品(119)
  • 建材・エクステリア(108)
  • 医療(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 安全保護具(85)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 学童・教育用品(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
  • 事務用品(79)
  • メカニカル部品(75)
  • 完成車(43)
  • バッテリー・電装(38)
  • オフィス家具(37)
  • 作業工具(36)
  • 日用品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 測定関連サービス(26)
  • 作業服(24)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 建築金物(18)
  • ヘルスケア(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 機構部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 物流用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 縫製用品(12)
  • 安全標識(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 塗料(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 介護用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 理美容(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 農業機械(7)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(6)
  • テープ(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 空圧工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農具(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「2色 led」の検索結果

関連キーワード
17,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R 小糸製作所LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R小糸製作所
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプテールランプ従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面バックアップランプリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(右)【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L 小糸製作所LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L小糸製作所
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプテールランプ従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面バックアップランプリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(左)【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
角型LED miniマーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)角型LED miniマーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アクリル2重レンズできらめき最大限!抜群の視認性で車幅を確認パワーアップして極限の明るさを実現薄型タイプで広い照射範囲ステンレスボルト・ナット防塵防水規格:IP65
電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20関連資料(0.36MB)
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス)読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルシリアル
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-A読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-C読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
FC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、USBケーブル unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、USBケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナUSBケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR codeその他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作寸法(mm)56 x 69 x 27.7質量(g)85 (スキャナのみ)角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル照準610nm, 緑色 LED照明白色 LEDインターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cmコントラスト比【印刷】最小20%相対湿度5% から 95% (結露無いこと)保証期間2年間(本体)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30 から 70衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸動作電圧DC +5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流330mA動作温度範囲(℃)-20 から 50スキャンレート60 fpsESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
FC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブル unitechFC75 QRコード対応固定マウント2次元スキャナ、232Cケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナ232Cケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR codeその他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作寸法(mm)56 x 69 x 27.7質量(g)85 (スキャナのみ)角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル照準610nm, 緑色 LED照明白色 LEDインターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cmコントラスト比【印刷】最小20%相対湿度5% から 95% (結露無いこと)保証期間2年間(本体)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30 から 70衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸動作電圧DC +5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流330mA動作温度範囲(℃)-20 から 50スキャンレート60 fpsESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
感熱センサースイッチ 神保電器感熱センサースイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
34日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
感熱センサースイッチ 神保電器感熱センサースイッチ神保電器
9,898税込10,888
1個
34日以内出荷
LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)3定格周波数(Hz)50/60出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力機能明るさセンサ付配線方式4線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.27MB)
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)3定格周波数(Hz)50/60出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力機能明るさセンサ付配線方式4線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.27MB)
埋込ライトコントロールスイッチ 神保電器埋込ライトコントロールスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm関連資料(0.14MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
埋込シーン選択スイッチ 神保電器埋込シーン選択スイッチ神保電器
59,980税込65,978
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.5MB)
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
使用周囲温度(℃)0~35
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器調光器SW別 神保電器調光器調光器SW別神保電器
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器SW別 神保電器調光器SW別神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器SW別 神保電器調光器SW別神保電器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.14MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
調光器(逆位相) 神保電器調光器(逆位相)神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAブラック定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器 神保電器調光器神保電器
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAメタリックグレー定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器 神保電器調光器神保電器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外アウトドアライト DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライトDAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.3m 取付可能天井厚5~25【mm】
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外アウトドアライト DAIKO(大光電機)LED屋外アウトドアライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25【mm】
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)0.6寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)17取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)19クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1360調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.4寸法径Φ98 長139 吊高62mm電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方210°上方30°・回転360° ガラスパネル付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(Azure色~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色での値です。 Ra93 /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ70、長120、吊高134質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)26時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)29クラス2000クラス光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色
...