カテゴリ

  • 制御機器(194)
  • 電気材料(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 事務用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • メカニカル部品(19)
  • 電動工具(15)
  • 物流用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2芯 0.3」の検索結果

関連キーワード
540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工

    小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード

    正和電工(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrong(ビットストロング)

    DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m

    bitstrong(ビットストロング)
    409税込450
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。20cm、40cmはロック機構付きもご用意。
    用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
  • IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m bitstrong(ビットストロング)

    IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m

    bitstrong(ビットストロング)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。 ・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。 ・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。 ・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。
    用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン定格電圧(V)300ケーブル長(m)2許容電流(A)約3構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.5ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65防水性IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定動作温度範囲(℃)-20~+80コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20材質(線材)2芯×0.3平方
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ付ケーブル 共立電子産業

    DCプラグ付ケーブル

    共立電子産業(13件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    プラグ付きケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ケーブル マリンテック

    ケーブル

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用して下さい。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    サイズ0.75SQ長さ(m)1許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • 多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG 倉茂電工

    多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG

    倉茂電工
    7,198税込7,918
    1袋
    当日出荷
    UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm

    uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
    軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.9全長(mm)143.7質量(g)11.5方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-80-38インクジェットストリームインク(油性)色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • 受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白 MCO

    受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白

    MCO(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
    ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
  • シャープ替芯2P(HB/0.3mm) レモン

    シャープ替芯2P(HB/0.3mm)

    レモン
    129税込142
    1個
    当日出荷
    幅(mm)21奥行(mm)6.5縦(mm)77繰り返し・詰め替え対応
  • クルトガアドバンス 0.3mm uni(三菱鉛筆)

    クルトガアドバンス 0.3mm

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    キレイな文字が書けるシャープ。●回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。●「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。
    芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
  • マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ2芯3口

    KOWA(宏和工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • シャープ替芯2P レモン

    シャープ替芯2P

    レモン
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)21奥行(mm)6.5芯径(mm)0.3縦(mm)77繰り返し・詰め替え対応
  • 受話器用カールコード 0.3m クロス結線  片側ロング白 MCO

    受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白

    MCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
    ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm

    パイロット
    198税込218
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    エコマーク認定認定芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60エコマーク認定番号17 112 105入数(本)25繰り返し・詰め替え対応
  • シャープペン ドクターグリップエース 0.3mm パイロット

    シャープペン ドクターグリップエース 0.3mm

    パイロット
    699税込769
    1本
    当日出荷
    長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。
    用途紙への筆記方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー芯径(mm)0.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック

    パイロット
    198税込218
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25繰り返し・詰め替え対応
  • 受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 黒 MCO

    受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 黒

    MCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
    ブラック長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
  • スリムショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)

    スリムショートタップ2芯3口

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドクターグリップエース 0.3 パイロット

    ドクターグリップエース 0.3

    パイロット
    739税込813
    1本
    翌々日出荷
    長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。
    用途紙への筆記材質再生PC芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    芯数2ブラックタイプ盤内タイプコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック

    パイロット
    598税込658
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25×3ケース繰り返し・詰め替え対応
  • 150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)20m定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
  • 150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    9,160税込10,076
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
  • 光アダプタ (SC-SC) 2芯 H型 ダイヤトレンド

    光アダプタ (SC-SC) 2芯 H型

    ダイヤトレンド
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    2芯用光ファイバーケーブル中継アダプタ(SC-SC)。H型
    仕様【接続損失】0.5dB以下(シングルモードファイバー使用時)、0.3dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタH型SC⇔H型SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続ケーブル外径(Φmm)3芯数2アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス
...