カテゴリ

  • 電気材料(239)
  • 制御機器(173)
  • 事務用品(64)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 測定用品(25)
  • 電動工具(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 作業工具(17)
  • 家電(15)
  • 学童・教育用品(12)
  • 物流用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バッテリー・電装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「2芯 0.5」の検索結果

関連キーワード
732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(100m)ほか
    当日出荷
    規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
  • 0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    8,698税込9,568
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×2芯 200m箱巻き
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ビニール平行コード(UBVFF) ユーボン

    ビニール平行コード(UBVFF)

    ユーボン(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール平行コード 10mのカット品
    用途スピーカーケーブル、極性の識別規格/略称UBVFF種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(187件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • 配線コード 5m巻 モノタロウ

    配線コード 5m巻

    モノタロウ(123件のレビュー)
    209税込230
    1巻(5m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)5被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)

    富士電線工業(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色定格温度(℃)60
  • 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

    異色平行線 VFFビニールコード

    正和電工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
  • 薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    薄型マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
    用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ビニール厚さ(mm)4.4オリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    369税込406
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • 替芯ハイユニ0.5 uni(三菱鉛筆)

    替芯ハイユニ0.5

    uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
    249税込274
    1個(40本)
    当日出荷
    長さ(mm)60質量(g)7芯径(mm)0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7商品タイプ替芯
  • シャープ替芯2P レモン

    シャープ替芯2P

    レモン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    幅(mm)21タイプロング奥行(mm)7芯径(mm)0.5縦(mm)98繰り返し・詰め替え対応
  • デルガード0.5 ゼブラ

    デルガード0.5

    ゼブラ(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
    質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.5替え消しゴムG(5個入)繰り返し・詰め替え対応
  • シャープ芯モノグラフMG0.5HB トンボ鉛筆

    シャープ芯モノグラフMG0.5HB

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    189税込208
    1個(40本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ替芯エコマーク認定番号16 112 059
  • フリクションボール2ビズ用 0.5mm替芯 パイロット

    フリクションボール2ビズ用 0.5mm替芯

    パイロット
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    フリクションボール3ビズ、フリクションボール2ビズ用替え芯
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5径(Φmm)(最大)3.6適合本体シリーズ名フリクションボール2ビズ、フリクションボール3ビズ先端ボール径(mm)0.5入数2本商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • 多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG 長岡特殊電線

    多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG

    長岡特殊電線
    3,998税込4,398
    1袋
    8日以内出荷
    100 V CHCデータケーブル。PCと他の関連デバイス間の信号通信
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.5 mm2●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:20 / 0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:37.8 Ω/km●コード番号:392-3568アズワン品番65-7472-04
  • アドバンス シャープ 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    アドバンス シャープ 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    キレイな文字が書けるシャープ。回転機構が2倍速く回るエンジンに進化。 2倍速で芯がトガるので、より早く、更に細く一定の線幅が続き細かい文字もつぶれず、ハッキリと書きつづけられます。 漢字からカナや英字まで画数に関わらず色々な文字で効果を実感できます。 「芯折れ防止機構」で筆記をサポート。 筆記時の芯折れを防ぐために、芯を出さなくても筆記可能なスライドパイプを搭載。
    方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨ

    シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm

    コクヨ(3件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。 替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。 残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。 残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。 ロング消しゴム付き
    仕様チップスライド材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%軸径(Φmm)Φ12長さ(mm)145芯径(mm)0.5商品タイプ本体
  • デルガード替芯 0.5 ゼブラ

    デルガード替芯 0.5

    ゼブラ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    芯径(mm)0.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応 MCO

    電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応

    MCO(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
    ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)95±5
  • 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ

    鉛筆シャープ替芯 0.5mm

    コクヨ(1件のレビュー)
    199税込219
    1ケース(40本)
    当日出荷
    ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
    質量(g)5芯径(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色繰り返し・詰め替え対応
  • ユニ シャープ芯 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニ シャープ芯 0.5

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯。デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
    繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド パイロット

    フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド

    パイロット
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    集中したい場面におすすめのノック式消せるボールペンです。使うほどに手になじむ、木軸グリップを採用した特別仕様です。こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。3つの「ZONE TECHNOLOGY(ゾーンテクノロジー)」を搭載し、あなたの集中を邪魔しません。1「プレミアムフリクションインキ」搭載。メーカー従来品と比べ、インキの濃さアップ、さらにインキ容量もアップしております。2「チップホールドシステム」搭載。三又形状の特殊パーツでペン先をがっちりつかみます。ペン先のがたつきを抑制して安定した筆記が可能です。3「ノイズカットノック」機能を搭載。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげております。メーカー従来品と比べ、ノック時の音を78%カットした静音設計です。
    用途紙への筆記・筆跡の消去。手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。材質●さや:樹脂 塗装 ●軸:ウレタン樹脂全長(mm)150.15質量(g)22種類こすると消えるゲルインクボールペンシリーズフリクションボールノックゾーン(FRIXION BALL KNOCK ZONE)方式クリップスライドノック方式最大径(Φmm)11.4線幅(mm)筆記:0.25インク色先端ボール径(mm)0.5替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)商品タイプ商品本体繰り返し・詰め替え対応
  • クルトガアドバンスアップグレードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    クルトガアドバンスアップグレードモデル 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    『アドバンス アップグレードモデル』には、キレイな文字が書けるシャープ『アドバンス』と同様に、書くたびに芯が回転してトガるWスピードエンジン、精巧に加工した金属パーツ、筆記時の芯折れを防ぐパイプスライド機構に加え、デザイン性のあるスタイリッシュなパンチンググリップを採用しました。 商品特長】 精密な金属加工のパンチンググリップで滑らかな握り心地を実現 高級感漂う、精密なパンチング加工の金属製先軸は、グリップ部分にパンチ孔があり、筆記時に指をあてるグリップのガイドとしての役割も果たします。先軸のパンチ孔や口金との継ぎ目は引っ掛かりがなく、指当たりの良い軸塗装で、滑らかな握り心地を実現しています。 安定感のある低重心設計と高級感あふれるスマートなデザイン/先軸と口金は金属製のパーツを使用することで、安定感がある低重心設計となっています。 先軸は少し丸みを帯びた形状で持った時に手にフィットします。後軸は極力スリムに絞り、スマートな印象に仕上げました。 これまで、自動芯回転機構を搭載したシャープは、機構の動きが見えるデザインでしたが、今回はあえてWスピードエンジンの機構の動きは見せず、金属製のパーツの持つ安定感や高級感を主軸にした軸デザインに仕上げました。 シャープ『アドバンス』の特長 シャープをよく使う学生の「文字をキレイに書きたい」「芯先の偏減りや芯折れを気にせずに、勉強に集中したい」というニーズに対応した、文字の濃さも太さも変わらない「キレイな文字が書けるシャープ」です。 『クルトガ スタンダードモデル』と比べて2倍速く回る20歯のギアを使用した自動芯回転機構「Wスピードエンジン」は、芯先が「偏減り」しやすい、字画が少なく1画の線が長い文字(カナや英字)でも、均一な描線を書くことができます。また、2Bなどの濃く軟らかい芯を使用した場合も、通常のシャープと比べて文字がつぶれずにはっきりと書くことができます。 精巧に加工したパーツを使用しているため、クルトガ特有のペン先の振動が抑制され、筆記感が安定します。さらに、芯先を先端パイプから出さなくても筆記可能なスライドパイプが筆記時の芯折れを防ぎます。これにより『アドバンス』は筆記途中に芯が折れて集中力が途切れてしまう、ノートが汚れるなどのストレスを感じることなく筆記することが可能で、テストや授業など、集中を持続させたいシーンでの使用にもおすすめです。
    方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.5mm パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.5mm

    パイロット
    198税込218
    1個
    当日出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    エコマーク認定認定芯径(mm)0.5芯長さ(mm)60エコマーク認定番号17 112 105入数(本)40
  • 電話着信お知らせアダプタ スタンドタイプ 6極2芯対応 MCO

    電話着信お知らせアダプタ スタンドタイプ 6極2芯対応

    MCO
    2,598税込2,858
    1本
    欠品中
    電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
    付属品6極2芯電話機コード(約0.5m)コネクタ形状6極2芯(ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×148.2×75保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)90±7
  • フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 マーブル パイロット

    フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 マーブル

    パイロット
    3,398税込3,738
    1パック
    当日出荷
    集中したい場面におすすめのノック式消せるボールペンです。世界に一本として同じ柄がないマーブルグリップを採用した特別仕様です。こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。3つの「ZONE TECHNOLOGY(ゾーンテクノロジー)」を搭載し、あなたの集中を邪魔しません。1「プレミアムフリクションインキ」搭載。メーカー従来品と比べ、インキの濃さアップ、さらにインキ容量もアップしております。2「チップホールドシステム」搭載。三又形状の特殊パーツでペン先をがっちりつかみます。ペン先のがたつきを抑制して安定した筆記が可能です。3「ノイズカットノック」機能を搭載。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげております。メーカー従来品と比べ、ノック時の音を78%カットした静音設計です。
    用途紙への筆記・筆跡の消去。手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。材質●さや:樹脂 塗装 ●軸:ウレタン樹脂全長(mm)150.15質量(g)22種類こすると消えるゲルインクボールペンシリーズフリクションボールノックゾーン(FRIXION BALL KNOCK ZONE)方式クリップスライドノック方式最大径(Φmm)11.4線幅(mm)筆記:0.25インク色先端ボール径(mm)0.5替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)商品タイプ商品本体繰り返し・詰め替え対応
  • シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm パイロット

    シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm

    パイロット
    779税込857
    1本
    当日出荷
    長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。
    用途紙への筆記方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー芯径(mm)0.5商品タイプ本体
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 10コネクタ2極数 = 10ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 40コネクタ2極数 = 40コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...