カテゴリ

  • 物流用品(120)
    • 二輪車(7)
    • リヤカー(2)
    • 一輪車(7)
  • 農業機械(7)
    • ハウスカー(園芸運搬車)(4)
  • バイク部品(126)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 厨房用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 整備工具・収納(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 自転車部品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2輪車」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製台車 アルインコアルミ製台車アルインコ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690耐荷重(kg)100
アルミ製一輪車 HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車HARAX(ハラックス)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
コン助  アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ) HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
プラバケット付キャリー アルインコプラバケット付キャリーアルインコ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き質量(kg)12.2耐荷重(kg)100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780タイヤサイズ16インチ
ノーパンクタイヤ 手押し二輪車 ヨドノノーパンクタイヤ 手押し二輪車ヨドノ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100
二輪運搬車 モノタロウ二輪運搬車モノタロウ(46件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
ノーパンク2輪車 リビングアウト(Living Out)ノーパンク2輪車リビングアウト(Living Out)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
車輪はノーパンクタイヤを使用!デコボコ道もパンクの心配なくお使いいただけます。2つのタイヤで左右のバランスを崩さず、初心者の方でも安定感があって使いやすい構造です。頑丈なスチール製!耐荷重80kgの丈夫な設計です。
用途土や荷物の運搬材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム、ポリウレタン質量(kg)8.2容量(L)荷台:40耐荷重(kg)80寸法(cm)タイヤ:約直径25×幅8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×98×63組立時間10分
金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ浅香工業(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(9件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
アルミ製2輪車 ラクラクキャリー アルインコアルミ製2輪車 ラクラクキャリーアルインコ(10件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3高さ(mm)1100材質(本体)アルミ合金製耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)260荷台寸法(幅)(mm)350
ラジエーターストップリーク2 WAKO'S(ワコーズ)ラジエーターストップリーク2WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(280mL)
当日出荷
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮! どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色! 冷却液を抜くと一緒に排出されるので、漏えい箇所修理後にはリフレッシュ! インバーター冷却液にも使用可能! 環境・人体への影響を低減!
用途大型車両・建設機械・産業機械等の水漏れ防止剤 ※普通車・2 輪車等にはRSL(品番:R211)をご使用ください。危険物の類別非危険物
平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤモノタロウ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(113件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
チェーンプライヤー ホーザンチェーンプライヤーホーザン(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ)King チェーンプライヤー縦横型TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター フジテックスカゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスターフジテックス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
パイプが自動的にロックされるため、 折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。 しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。 折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。 現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。 セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
金象印 一輪車 2才 浅型 プロ 浅香工業金象印 一輪車 2才 浅型 プロ浅香工業(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(61件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウノーパンクタイヤ 一輪車用モノタロウ(196件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウスタンド 自転車用 リアフックタイプモノタロウ(134件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
一輪車 3才 深型 モノタロウ一輪車 3才 深型モノタロウ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
板台車 サカエ板台車サカエ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
シンプルで使いやすい木製板台車です。持ち手があり持ち運びにも便利です。 キャスターは4輪自在車(内2輪ストッパー付)です。
ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性取っ手付き材質(荷台)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETYISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーンISSE SAFETY(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン日本チェーン規制適合品100% MADE IN EUROPEスベーネとは?スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!軽量、コンパクト、劣化なし 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか? タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(1.57MB)
サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルーサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP質量(kg)4.22ブルー/ライトブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン積載面寸法(mm)565×410耐荷重(kg)150キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)外寸(mm)587×459×195床面高さ(mm)145荷台寸法(幅)(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン
ロングワイヤーロック SL サギサカ(SAGISAKA)ロングワイヤーロック SLサギサカ(SAGISAKA)
2,698税込2,968
1セット(3本)
当日出荷
長さ約2mの超ロングワイヤーロック。長いから前後輪を同時にロックしたり、自転車複数台を同時にロックしたり、固定物と同時にロックしたりと使い方いろいろ。 ピッキングに強いディンプルキー採用。収納バンド2本付き。
セット内容キー3本付きブラック長さ(cm)約200キー方式ディンプル太さ(mm)約10
振取台アタッチメント ParkTool(パークツール)振取台アタッチメントParkTool(パークツール)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
TS-2 / 2.2 / 2.2Pのアームに取り付けることで、スルーアクスルや200mmまでのワイドハブにも対応するアタッチメント。29インチホイールでもタイヤを装着したまま振れ取り作業が可能になります。クイックリリースタイプで簡単に取り付け可能です。TS-2EXT.2に対し、電動自転車(後輪駆動)の車輪を固定するスロットが追加されました。対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
対応対応振取台:TS-2 / TS-2.2 / TS-2.2P
2ウェイプラグレンチ KITACO2ウェイプラグレンチKITACO(21件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
二輪運搬車 アルミ モノタロウ二輪運搬車 アルミモノタロウ(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金網台車/両面開閉型金網付き エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付きエヌケーキャリーキャスター
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務にブレーキ有無フットブレーキ有
チェーンブラシ ユニカー工業チェーンブラシユニカー工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動二輪車や自転車などチェーンまわりのサビや汚れをゴシゴシ擦って落とせる便利なコの字とロングタイプの2WAYブラシ。
二輪車 石川製作所二輪車石川製作所(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
IKブランド定番の2輪車
一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)浅香工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
折畳みアルミリヤカー Field Partner折畳みアルミリヤカーField Partner(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン耐荷重(kg)80タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(164件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様エヌケーキャリーキャスター
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。 クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般ブレーキフットブレーキ寸法(mm)800ブレーキ有無有りキャスター4輪(自在車×2、固定車×2)荷台寸法(幅)(mm)915ハンドル高さ(mm)858キャスター径(Φmm)180特性静か荷台寸法(奥行)(mm)615騒音対策静か
ステンレステーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレステーブルワゴンテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
上下段ともフラットなテーブル型ワゴンです。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房耐荷重(kg)(最大均等)80、(上段)80、(下段)50全高(mm)750仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5tキャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
電動コンプレッサー付ジャンプスターター カシムラ電動コンプレッサー付ジャンプスターターカシムラ
15,980税込17,578
1個
欠品中
ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み)付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケースBK質量(g)780長さ(cm)エアホース:約40定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)ジャンプスターター:240~900バッテリーリチウムイオンバッテリー定格入力電流(A)2保証期間6ヶ月充電時間(時間)本体:最大約6環境温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約500回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100