3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 取扱説明書(8.14MB) 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435) 収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。 段数15 型番MDE-57D アズワン品番64-2274-67
1台
86,300 税込94,930
7日以内出荷