商品豆知識
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。
ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351
材質アルミ
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品
タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式
踏ざん踏面幅(mm)42
JIS規格JIS規格品
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:42
最大使用質量(kg)100
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
使用角度(°)75
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。
プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
2018年トラスコ掲載ページ7 1138
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。
最大使用質量(kg)100
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)33.5
正面踏ざん有効幅(mm)43
材質アルミ
使用角度(°)75
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に!
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)
材質アルミ合金製
最大外形寸法(mm)440
支柱(mm)469(外寸)
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。
設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。
アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。
※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、
SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。
材質アルミ合金
大工さん、塗装屋さん等のプロの方はもちろん、強い梯子を希望の一般家庭にも是非どうぞ。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製
仕様伸縮式(インサイド構造)、自在スベリ止め端具
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金
使用角度(°)75
仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。
段数13
型番ANE-47FX
1台
¥56,400
税込¥62,040
当日出荷
関連キーワード