支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353
材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。
ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351
材質アルミ
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品
タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式
踏ざん踏面幅(mm)42
JIS規格JIS規格品
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)33.5
正面踏ざん有効幅(mm)43
材質アルミ
使用角度(°)75
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
支柱(mm)359(外寸)
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)310
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
エスコ品番EA902AF-4A
1個
¥104,200
税込¥114,620
当日出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)130
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
使用角度(°)75
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金
使用角度(°)75
形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:42
最大使用質量(kg)100
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。
最大使用質量(kg)100
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
インサイド構造により収納性アップ!!
より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式
踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。
プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
2018年トラスコ掲載ページ7 1138
2連はしごの交換用ロープです。認識しやすいオレンジ色を採用しております。オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。
用途交換用、予備用として。
材質綿ロープ
幅(mm)7
色オレンジ
タイプ交換ロープ オレンジ
脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
材質アルミ
仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300
踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご)
最大使用質量(kg)100
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。
中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。
分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
取扱説明書(8.14MB)
最大使用質量(kg)100
収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)
収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。
交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。
※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。
踏ざん間隔(mm)340
材質アルミ合金
最大外形寸法(mm)421
支柱(mm)395(外寸)
無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。
伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
踏ざん踏面幅(mm)42
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に!
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)42
アズワン品番64-5000-37
メーカー商品コード851-4737
最大使用質量(kg)100
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)
材質アルミ合金製
最大外形寸法(mm)440
支柱(mm)469(外寸)
伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)310
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
材質アルミ合金製
仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数21
型番MDE-77D
アズワン品番64-2274-69
1台
¥112,900
税込¥124,190
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数15
型番MDE-57D
アズワン品番64-2274-67
1台
¥86,300
税込¥94,930
7日以内出荷
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)335
材質アルミ
耐久性に優れた業務用2連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)
材質アルミ合金
最大外径(mm)461
支柱径(Φmm)426
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして
積載荷重(kg)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)15
荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300
電源コード(m)5
使用ワイヤロープΦ5×31m
総質量(kg)92
アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
電源(V)AC100単相
関連キーワード