大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
インサイド構造により収納性アップ!!
より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式
踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金
使用角度(°)75
形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)130
アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)42
JIS規格JIS認定品(日本工業規格)
有効幅(mm)【正面】322(上はしご)355(下はしご)
耐久性に優れた業務用2連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。
JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)
材質アルミ合金
最大外径(mm)461
支柱径(Φmm)426
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。
交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。
※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。
踏ざん間隔(mm)340
材質アルミ合金
最大外形寸法(mm)421
支柱(mm)395(外寸)
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)
材質アルミ合金製
最大外形寸法(mm)440
支柱(mm)469(外寸)
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
エスコ品番EA902AF-5A
1個
¥138,000
税込¥151,800
翌々日出荷
関連キーワード