2,720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1セット(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1袋(500個)
6,398 税込7,038
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個(200mm)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA432MS-3 材質ステンレス 全長(mm)300 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
740 税込814
翌日出荷

素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工 材質UWC 刃数2枚刃 シャンク径(Φmm)3 角度(°)首:15 表面処理DCコート ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防錆コーティング 耐久性に優れています。
仕様●軸径(mm):19●全長(mm):304●材質:ハイカーボンスチール●チゼル幅:7.9mm アズワン品番65-2145-18
1本
3,660 税込4,026
翌日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷

1セット(3枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 色(柄)ブラック 有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
1個
729 税込802
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬コーティングエンドミル2枚刃
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55) 材質超硬 超微粒子 刃数2 表面処理VCVコーティング
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】164 ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3 ボール径(Φmm)【Dw】1.2 リード(mm)2 有効巻数(巻)3 軸径d1(Φmm)8 軸方向【すきま】最大0.005 ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】6.9 基本定格荷重Ca(N)【動定格】1560 基本定格荷重Coa(N)【静定格】2200 リードl(mm)2
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷


電動アクチュエータ LEYG32M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ 軸受種類(M) すべり軸受形
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.606 加工中荒加工 コーティングTiAlN 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状35°菱形 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)0 内接円IC(mm)9.525
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。 チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(-) ドライバなし 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2 ガイドオプション(-) なし モータオプション(-) なし
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
91,980 税込101,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3C SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-3R27.5
RoHS
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN771
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN752
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-3R17.5
RoHS
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN770
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

関連キーワード