カテゴリ
- 切削工具(1,048)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- バイク部品(37)
- 制御機器(35)
- 自動車純正部品(32)
- 物流用品(26)
- 農業機械(24)
- 機構部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- バイク純正部品(17)
- メカニカル部品(15)
- トラック純正部品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建築金物(8)
- 厨房用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 卓上消耗品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 食品・飲料(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(269)
- 住友電工ハードメタル(167)
- 京セラ(157)
- 三菱マテリアル(133)
- イスカル(79)
- ワルター(58)
- ケナメタル(52)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(38)
- SMC(32)
- セコ・ツールズ・ジャパン(29)
- KITO(キトー)(25)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- U-KANAYA(21)
- テクノフレックス(18)
- サンドビック(14)
- ホンダ(13)
- CKD(12)
- ユニオンツール(11)
- 廣杉計器(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「20-404」の検索結果
![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103765-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
食品用OPPシート
服部(93件のレビュー)¥779税込¥8571冊(1000枚)当日出荷から7日以内出荷商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。耐熱温度(℃)120材質OPP
抗菌OPPシート
服部(17件のレビュー)¥929税込¥1,0221冊(1000枚)当日出荷から7日以内出荷シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(38本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
ほうじ茶(スティック)100本
辻利¥3,098税込¥3,3461箱(100本)当日出荷お湯にも水にもすぐ溶けるインスタント茶!丁寧に焙じたお茶の、きわだつ香ばしさとまろやかな味わい。1杯分ずつのアルミ包装なので、いつでも新鮮なおいしさをお届けします。用途おいしい召し上がり方 ホットで:湯のみに1杯分(1本)を入れ、100mlのお湯を注ぎ、かき混ぜます。アイスで:グラスに1杯分(1本)を入れ、水100mlを注ぎかき混ぜ、お好みで氷を浮かべます。アズワン品番65-0378-74
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥3,480税込¥3,8281本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
Nジョイナー
アラム¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
インサート用キー 204-04型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質ポリアミド色ブラック
ラベル シール 販促用
ササガワ¥3,298税込¥3,6281冊当日出荷から10日以内出荷食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
お医者さんのプレミアムワイドコルセット
アルファックス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷サポート力とフィット感を兼ね備えたまるでオーダーメイドのような腰サポーター。安心感のある幅広設計とワイドタイプのセンターボーンで腰全体をしっかりサポート。日常生活のさまざまなシーンで、しっかり腰を支えます。締め具合をお好みに調節可能。まるでオーダーメイドのように腰にフィット。本体ベルト+サイドベルト(上下)が独立しているので、ご自身の身体に沿って調整ができます。締め付け強度を上下それぞれで調節ができまるでオーダーメイド感覚でご使用いただけます。背幅が約25cmの幅広設計で腰全体をしっかりサポート。守られている安心感に包まれます。ぴったりフィト感のある2種類のボーン。腰のラインに合わせて、くの字ボーンがぴったりフィットし、自然な姿勢に導きます。センターボーンは腰をしっかりサポートし、サイドボーンは動きを妨げないようにして支えます。センターボーンは幅約4.8cmのワイドタイプで腰をしっかりサポート。柔軟性のある素材で体の曲線に沿います。センターボーンのカバーはクッション性があるので快適な付け心地です。本体下部はカーブ状のラインで動きやすい。脚の付け根に当たらず、座ったときや前屈、回旋などの必要な動きを妨げません。ムレにくいサポーター素材。テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性・快適な装着感を追求したメッシュタイプ。夏でも蒸れにくいサポーター素材です。日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発、ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉監修。男女兼用材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、綿、ボーン部:ポリプロピレン、ポリエチレン
リボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から17日以内出荷ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
アトラス プレミアムカラーパスタマシーン
アトラス¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から12日以内出荷ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
高島計器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
食品用OPPシート(500枚)
服部¥699税込¥7691冊(500枚)3日以内出荷用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥19,600税込¥21,5601箱(500本)翌々日出荷キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)2外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥13,300税込¥14,6301箱(500本)翌々日出荷仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2
樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥4,378~税込¥4,816~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム2040タイプ 定寸品
ACE(エース)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
UTコート超硬深リブエンドミル
ユニオンツール¥4,205~税込¥4,626~1本当日出荷から9日以内出荷ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
ファンティア キャップストップ シングル正面付けセット
タチカワブラインド¥7,598税込¥8,3581セット3日以内出荷静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
ダイナミック1500タブハウジングフリーハンギング6極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥24,980税込¥27,4781袋(300個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リブ用エンドミル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
超硬ロングエンドミル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
...




![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り フロアライン 20-404 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103765-200813-02.jpg)

















![PP容器 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981964-220209-02.jpg)