カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,075)
  • メカニカル部品(2,410)
  • 制御機器(1,591)
  • 自動車純正部品(1,391)
  • 機構部品(643)
  • 切削工具(587)
  • 測定用品(534)
  • 空調・照明・電設資材(490)
  • 作業工具(385)
  • 配管・水廻り設備部材(300)
  • 科学研究・開発用品(245)
  • バイク純正部品(222)
  • 油圧機器・油圧ホース(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(188)
  • 電気材料(187)
  • テープ(186)
  • 建築金物(170)
  • パソコン/周辺機器(162)
  • 農業機械(158)
  • バイク部品(125)
  • 自動車補修部品(125)
  • 事務用品(122)
  • 空圧工具(114)
  • 物流用品(108)
  • 清掃用品(96)
  • トラック純正部品(92)
  • 電動工具(91)
  • オフィス家具(78)
  • 作業服(75)
  • 建材・エクステリア(70)
  • 溶接用品(69)
  • 学童・教育用品(67)
  • 家電(66)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(49)
  • 接着剤・補修材(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 梱包用品(37)
  • カー用品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 安全標識(35)
  • 卓上消耗品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 研磨材(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 医療(27)
  • 保管用品(26)
  • 厨房用品(26)
  • 整備工具・収納(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 安全用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • バッテリー・電装(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • マスク(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 防犯用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 住設機器(14)
  • 安全保護具(14)
  • 防災用品(13)
  • 日用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 縫製用品(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自転車部品(7)
  • 塗料(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 手袋(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)

「20-n」の検索結果

関連キーワード
18,263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
  • 替刃セット DPP-20-N goot(太洋電機産業)

    替刃セット DPP-20-N

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-9891適合機種YN-300寸法(mm)2.0(LPDPP20)
  • サンペールK#20-N2 本体、蓋セット サンコー(三甲)

    サンペールK#20-N2 本体、蓋セット

    サンコー(三甲)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
    材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)266×266×257内容量(L)21外寸(mm)セット寸法:327×315×299圧縮荷重(kN[kgf])3.03(309)ネスティング高さ(mm)56色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P20-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P20-N

    NOK
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP20N部品番号NOK:CO00017-LJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.12以下
  • NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V NSP

    NZ-CA20 Nクールウェア ケーブル 20V

    NSP(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT20(バッテリー)専用のケーブルとして使用。適合NZ-BT20ブラック
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N

    NOK
    42税込46
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP20N部品番号NOK:CO00017-AJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
  • サンペールK#20-N2 本体 サンコー(三甲)

    サンペールK#20-N2 本体

    サンコー(三甲)
    32,380税込35,618
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    仕様●ネスティングの高さ(mm):56●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):266●有効内寸長辺(mm):266●有効内寸高さ(mm):257材質PPホワイト容量(L)21RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)299
  • パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入 オーム電機

    パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き
    材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
  • サンペールK#20-N 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)

    サンペールK#20-N 本体、蓋セット パッキン無し

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
    材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)269×269×263内容量(L)21外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンペールK#20-N 本体、蓋セット EPDMパッキン サンコー(三甲)

    サンペールK#20-N 本体、蓋セット EPDMパッキン

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
    材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)269×269×263内容量(L)21外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 20N ASSY/B-20N 日東工器

    ブラケット 20N ASSY/B-20N

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ20
  • サンペールK#20-N 本体、蓋セット 発泡PEパッキン サンコー(三甲)

    サンペールK#20-N 本体、蓋セット 発泡PEパッキン

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
    材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)269×269×263内容量(L)21外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01H SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01H

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-X425) 高圧ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02H SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02H

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右圧力計(-) 圧力計なし排気機構(N) ノンリリーフタイプ
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02G

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • インデックスハンドル SD-50-20N 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-50-20N

    三木プーリ
    20,516税込22,568
    1個
    翌々日出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    A50サイズ50B20タイプ差動型F5D12E22構造差動型目盛目盛なし回転比45311
  • NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
    用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02B SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02B

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右圧力計(-) 圧力計なし
  • (D20N)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D20N)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D20N)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (D20N)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
  • NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V NSP

    NZ-CG20 Nクールウェア 急速充電器 20V

    NSP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。適合NZ-BT20ブラック充電時間(時間)3
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • サンペールK #20-N2 本体 無地 ホワイト アズワン

    サンペールK #20-N2 本体 無地 ホワイト

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    7日以内出荷
    ネスティング効率に優れるサンペール20Lサイズ
    仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):266×266×257●内容量(L):21●圧縮荷重:3.03kN(309kgf)アズワン品番67-7238-56
  • NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入) NSP

    NZ-FA20 Nクールウェア ファン 20V (2個入)

    NSP
    5,198税込5,718
    1セット
    5日以内出荷
    最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
    用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。適合NZ-BT20厚さ(mm)31質量(g)84寿命2000時間
  • コーディネートプレート CP20N UNION(ユニオン)

    コーディネートプレート CP20N

    UNION(ユニオン)
    1,998税込2,198
    1組
    6日以内出荷
    2枚1組
    サイズ30×65
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

    ParkerTAIYO
    509税込560
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • テンキー付キーボックス  KB-20N TAKEX(竹中エンジニアリング)

    テンキー付キーボックス KB-20N

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
    仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)質量(kg)3出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)電源電圧(V)DC10.8~26.4機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度設置場所屋内・雨がかからない場所
  • オイルシール (7YJ) 93102-20N03 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール (7YJ) 93102-20N03

    YAMAHA(ヤマハ)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
  • フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BM1 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BM1

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    12日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
  • チップ IC20N イスカル

    チップ IC20N

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。
    用途溝入加工用。仕様カットグリップトラスコ品番198-8260RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPW20N60C3FKSA1 INFINEON

    SPW20N60C3FKSA1

    INFINEON
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
  • チップ IC20N イスカル

    チップ IC20N

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    チップ幅・形状等のレパートリーが豊富でさまざまな加工に対応します。
    用途多機能加工
  • マグネットポンプ SL-20N型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-20N型

    エレポン化工機
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
  • LABEL,SPEC BF20(N ホンダ

    LABEL,SPEC BF20(N

    ホンダ
    329税込362
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MG Series(MGPL20N) SMC

    MG Series(MGPL20N)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • KH-20N用アタッチメント KNICK

    KH-20N用アタッチメント

    KNICK
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    KH-20用アタッチメント。付属アタッチメントとしてお使いいただけます。フェムテックアイテムとしてもお使いいただけます。
    材質帆布生地寸法(mm)195×165ブラック
  • レバー ASSY/B-20N・NB 日東工器

    レバー ASSY/B-20N・NB

    日東工器
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
  • ダストカバー/B-20N・NB 日東工器

    ダストカバー/B-20N・NB

    日東工器
    129税込142
    1個
    翌日出荷
  • MG Series(MGPM20N) SMC

    MG Series(MGPM20N)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
...
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
"20-n" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷