JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)24
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
仕様35,36フクムRS3552リンク
規格RS3552リンク
関連資料展開図1(0.95MB)
図解NoMSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.20、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ローラチエーンクミタテ_No.42A、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機操作レバー部品_No.16、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.34、MSC1-103DW 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.34
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード