3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)7500 定格平均寿命(時間)15000 光色FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)