カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「20-s104a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ東京コスモス電機
889税込978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチエーンクミタテ BIGM(丸山製作所)ローラチエーンクミタテBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様35,36フクムRS3552リンク規格RS3552リンク関連資料展開図1(0.95MB)図解NoMSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.20、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ローラチエーンクミタテ_No.42A、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機操作レバー部品_No.16、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.34、MSC1-103DW 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.34
CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビックCoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)ニッタン(NITTAN)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
仕様受信機用
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5