カテゴリ
- 制御機器(2,087)
- ねじ・ボルト・釘(1,176)
- 作業工具(1,139)
- メカニカル部品(1,033)
- 科学研究・開発用品(908)
- 機構部品(627)
- 切削工具(597)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(515)
- 測定用品(395)
- 電気材料(370)
- 配管・水廻り設備部材(277)
- 物流用品(271)
- パソコン/周辺機器(259)
- バイク部品(200)
- 建築金物(198)
- 梱包用品(189)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(172)
- 厨房用品(152)
- 研磨材(137)
- 家電(119)
- 船舶用品・漁業資材(118)
- バイク純正部品(115)
- FA担当者のオススメ新商品(108)
- 学童・教育用品(104)
- ポンプ・送風機・電熱機器(102)
- 電動工具(99)
- 卓上消耗品(96)
- 空調・照明・電設資材(93)
- 事務用品(84)
- 溶接用品(82)
- 自転車部品(67)
- 店舗什器・備品(65)
- トラック用品・パーツ(57)
- 建材・エクステリア(46)
- 安全用品(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(43)
- テープ(42)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 農具(37)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- 保管用品(33)
- オフィス家具(30)
- バッテリー・電装(30)
- 医療(28)
- 清掃用品(27)
- 整備工具・収納(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 農業・園芸資材(23)
- 測定関連サービス(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- カー用品(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- 空圧工具(19)
- 防犯用品(17)
- 防災用品(17)
- 縫製用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 農業機械(16)
- 作業服(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 安全標識(12)
- 介護用品(11)
- 安全保護具(10)
- 日用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 住設機器(7)
- ヘルスケア(7)
- 救急・衛生(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 手袋(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 食品・飲料(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 理美容(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- 大阪魂(890)
- RS PRO(706)
- エスコ(450)
- Panasonic(パナソニック)(320)
- SMC(284)
- SAMTEC(175)
- ERECTA(エレクター)(165)
- アズワン(153)
- TRUSCO(139)
- ノーブランド(132)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
- VISHAY(115)
- ホンダ(109)
- プロトブレンボ(99)
- 三木プーリ(98)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(85)
- IKO(日本トムソン)(81)
- Igus(イグス)(81)
- MICROCHIP(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「200 8mm」の検索結果

ハトメパンチ 普及型
SK11(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
125-200mm/ 8mm ヒンジピンレンチ
エスコ¥26,200税込¥28,8201個翌日出荷仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)405質量(g)1590ピン径(Φmm)8.0ピン開き(mm)125~200
200x1000x8mm 反射トラクッション
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)8シマ幅(mm)45
200x2000x8mm 反射トラクッション
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)8シマ幅(mm)45
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から翌々日出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389369-250825-02.jpg)
偏光板 200×200mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥782税込¥8601枚当日出荷・波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には両面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着なしタイプ ・厚み0.28mm。材質:TAC。サイズ:200×200mm 厚み0.28mm。セット内容:1枚用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC厚さ(mm)0.28寸法(mm)200×200×0.28寸法(cm)20.5×20.5×0.1
M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-33材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)200寸法H(mm)50寸法L1(mm)212寸法A(mm)12ねじサイズM8
JIS ロック止ワイヤ 8mm 片コース 片ワサ自然200
コンドーテック¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978793-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA573LB-8形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
シリコーンゴムシート 厚さ8mm
十川ゴム(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)8色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978538-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷エスコ品番EA573LA-8形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。![8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979195-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷エスコ品番EA573LL-8形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm
アイリスソーコー(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
8mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥29,600税込¥32,5601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
8x200mm ナットセッター(マグネット付)
エスコ¥2,660税込¥2,9261本翌日出荷全長(mm)200質量(g)80先端サイズ8外径(Φmm)12.7差込角対辺(mm)1/4"刃先マグネットあり
...




![200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-131010-02.jpg)









![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389369-250825-02.jpg)

![8.0x200mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540657-210428-02.jpg)




![8.0x200mm [-]ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598845-210430-02.jpg)

![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978793-170829-02.jpg)
![1.2x8.0x200mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077798-180213-02.jpg)



![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978538-170829-02.jpg)


![8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979195-170829-02.jpg)










![8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981742-170829-02.jpg)