カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,147)
- 作業工具(845)
- 制御機器(575)
- 切削工具(568)
- メカニカル部品(395)
- 機構部品(391)
- 科学研究・開発用品(250)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
- 測定用品(204)
- バイク部品(195)
- パソコン/周辺機器(186)
- 建築金物(173)
- 物流用品(154)
- 電気材料(118)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- 研磨材(106)
- 船舶用品・漁業資材(104)
- 梱包用品(99)
- 厨房用品(94)
- FA担当者のオススメ新商品(88)
- 事務用品(82)
- 電動工具(75)
- 学童・教育用品(74)
- 家電(73)
- 空調・照明・電設資材(70)
- 自転車部品(67)
- 卓上消耗品(64)
- 溶接用品(58)
- トラック用品・パーツ(57)
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- テープ(36)
- 店舗什器・備品(36)
- 農具(33)
- 建材・エクステリア(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 安全用品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- バッテリー・電装(21)
- 保管用品(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- オフィス家具(17)
- カー用品(17)
- 清掃用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 作業服(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 空圧工具(14)
- 防犯用品(13)
- 整備工具・収納(13)
- 農業機械(13)
- 縫製用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 安全保護具(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 日用品(8)
- 防災用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 医療(7)
- 安全標識(5)
- 住設機器(5)
- 救急・衛生(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 食品・飲料(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 手袋(3)
- バイク純正部品(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- 大阪魂(890)
- エスコ(189)
- TRUSCO(119)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
- プロトブレンボ(99)
- ノーブランド(94)
- 三木プーリ(77)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(72)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(66)
- LAMP(スガツネ工業)(65)
- MAD MAX(マッドマックス)(61)
- omron(オムロン)(57)
- KTC(56)
- 日産ネジ(52)
- RS PRO(52)
- SKC(環境測定)(49)
- 三菱マテリアル(47)
- CKD(44)
- 廣杉計器(42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「200 8mm」の検索結果

ハトメパンチ 普及型
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389369-250825-02.jpg)
偏光板 200×200mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥782税込¥8601枚当日出荷・波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には両面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着なしタイプ ・厚み0.28mm。材質:TAC。サイズ:200×200mm 厚み0.28mm。セット内容:1枚用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC厚さ(mm)0.28寸法(mm)200×200×0.28寸法(cm)20.5×20.5×0.1
M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-33材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)200寸法H(mm)50寸法L1(mm)212寸法A(mm)12ねじサイズM8
JIS ロック止ワイヤ 8mm 片コース 片ワサ自然200
コンドーテック¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978793-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA573LB-8形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
シリコーンゴムシート 厚さ8mm
十川ゴム(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)8色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応![8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979195-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷エスコ品番EA573LL-8形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978538-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷エスコ品番EA573LA-8形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
8mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥29,600税込¥32,5601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm
アイリスソーコー(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
カラーラベル 8mm 1200片
サンフレイムジャパン¥159税込¥1751個当日出荷から3日以内出荷パッケージサイズが小さいので携帯にも便利です。パッケージサイズは収納を考慮して小さくしていますが一般的な商品と内容量はかわりません。用途直径8mm、1200片
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
攪拌棒(ポリプロピレン製) Φ8x200mm 5本
ナリカ(1件のレビュー)¥1,550税込¥1,7051セット当日出荷落としても割れないプラスチック製攪拌棒 ビーカーなどのガラス機器に入った溶液を攪拌しても、ガラスを傷付けにくいポリプロピレン製の攪拌棒です。耐薬品性、耐熱性にも優れています。寸法(mm)Φ8×200![8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982275-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷エスコ品番EA573WS-8形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092245-180226-02.jpg)
8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA573CP-8先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092017-180226-02.jpg)
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷エスコ品番EA573CH-8先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090687-180226-02.jpg)
8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA573AM-8先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12![8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981907-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA573WC-8形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091064-180226-02.jpg)
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷エスコ品番EA573AW-8先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
...




![200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-131010-02.jpg)




![偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389369-250825-02.jpg)


![1.2x8.0x200mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077798-180213-02.jpg)


![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978793-170829-02.jpg)


![8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979195-170829-02.jpg)
![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978538-170829-02.jpg)









![8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981742-170829-02.jpg)





![8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982275-170829-02.jpg)
![8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092245-180226-02.jpg)
![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092017-180226-02.jpg)
![8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090687-180226-02.jpg)
![8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981907-170829-02.jpg)



![8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091064-180226-02.jpg)