カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「200-20sm」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)日東工器(50件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
ロックカプラ200 日東工器ロックカプラ200日東工器(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ラインカプラ 200T型 日東工器ラインカプラ 200T型日東工器(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック溝入れ加工用チップ CoroMillQDサンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から10日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップ SANDVIK突切り・溝入れフライスカッター CoroMill(R)QD用チップSANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数1
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
クワッド NPN+PNP Hブリッジ 表面実装 20V 2.5A 8-Pin DiodesZetexクワッド NPN+PNP Hブリッジ 表面実装 20V 2.5A 8-PinDiodesZetex
569税込626
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SM●最小DC電流ゲイン:200 (NPN) V, 35 (PNP)●トランジスタ構成:フルブリッジ高さ(mm)1.6ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4最大パワー消費(W)2最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)20最大DCコレクタ電流(A)2.5トランジスタタイプNPN + PNP最大動作周波数(MHz)140
ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形/ポート位置横) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形/ポート位置横)JPN[油圧機器・油圧ホース]
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SM外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSM-20(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SM外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダSM-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSM-20(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SM外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形スイッチ有無
OPL/LOS/VG センサコテイカナグ 2個入 富士インパルスOPL/LOS/VG センサコテイカナグ 2個入富士インパルス
1,488税込1,637
1セット
31日以内出荷
温度センサーを固定する金具です。
質量(g)4寸法7×20対応SE-TBTA132/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-450-5/OPL-300-5/OPL-300-10/OPL-450-10(200V)/OPL-200-10/OPL-600-5/OPL-600-10(200V)/OPL-300-20/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-200-20/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-600-5U/OPL-350-MD NP/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-THTA210-10/SM-SHTA 210-10/SM-THTA 210-10W AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10W AC/SM-THTA210-10W/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10W/SE-SBTA133-10W EL/OPL-451-MD/MDi-450/MDi-350/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132/SE-SBTA131-10W PP-BAアズワン品番67-8105-30構成部品金属部品
Suzuki DR Z 400 S/SM 2000-2016 ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Suzuki DR Z 400 S/SM 2000-2016 ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki、DR Z 400 S (2000-2016)、SM (2000-2016)