21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)71 表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロックキー式 材質(吊)銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質吊金:銅合金(C3602BD) 付属品キー2本 質量(g)132 寸法H(mm)54 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24546
1個
2,116 税込2,328
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋南京錠
RoHS
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304) 材質(本体)黄銅引抜材 付属品キー2本 鍵違い数(最大)11万8000通り 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23009
1個
3,936 税込4,330
当日出荷

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 付属品キー3個 種類同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
ロックシステムダブルロック 吊内径(mm)18 材質(本体)黄銅(真鍮) ロックキー式 材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
1セット(12個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
欠品中

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・TAK60 タキゲン。・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1。・No.210 タキゲン。・0番 IDEC(旧和泉電気)。本体に鍵番号の刻印入り。※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
材質ナイロン・真鍮 質量(kg)15 本体寸法(mm)80×80×5 関連資料(1.79MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷