カテゴリ

  • 縫製用品(16)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)

「2000-402」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2000-402 ワゴジャパン2000-402ワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
JKボトル(細口) コクゴJKボトル(細口)コクゴ(3件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
ダイヤスパン 30/2000 ダイヤフェザーダイヤスパン 30/2000ダイヤフェザー
699税込769
1巻
当日出荷から8日以内出荷
番手30長さ(m)2000
グンゼテトロン 40番手 グンゼグンゼテトロン 40番手グンゼ
799税込879
1巻
5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手40長さ(m)2000材質ポリエステル100%関連資料糸見本帳再生紙使用マーク適合
グンゼテトロン 30番手 グンゼグンゼテトロン 30番手グンゼ
949税込1,044
1巻
5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手30長さ(m)2000材質ポリエステル100%関連資料糸見本帳再生紙使用マーク適合
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230NS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ダイヤテトロン 30/2000 ダイヤフェザーダイヤテトロン 30/2000ダイヤフェザー
829税込912
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
番手30長さ(m)2000
のぼり 焼きそば P・O・Pトレーディングのぼり 焼きそばP・O・Pトレーディング
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
53,980税込59,378
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
ダイヤスパン 20/2000 ダイヤフェザーダイヤスパン 20/2000ダイヤフェザー
889税込978
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
番手20長さ(m)2000
JK-ボトル細口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル細口TGK(東京硝子器械)
219税込241
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP材質ポリエチレン
熱可塑性エラストマーチューブ Amipolymer熱可塑性エラストマーチューブAmipolymer
18,980税込20,878
1箱(15m)
翌々日出荷
細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
53,980税込59,378
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
熱可塑性エラストマーチューブ Amipolymer熱可塑性エラストマーチューブAmipolymer
16,980税込18,678
1箱(15m)
翌々日出荷
製薬向けグレードのチューブです。各種アルコールベースの溶剤に使用可能です。耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
ダイヤテトロン 40/2000 ダイヤフェザーダイヤテトロン 40/2000ダイヤフェザー(1件のレビュー)
769税込846
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
番手40長さ(m)2000
ワッシャ 92200-0402 Kawasakiワッシャ 92200-0402Kawasaki
339税込373
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)クラウンライト エコチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
2,277税込2,505
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
ダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃数2材質超硬合金
(31120)WEIGHT 三菱ふそう(31120)WEIGHT三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(30020)BOLT PISTON CONNECTING ROD 三菱ふそう(30020)BOLT PISTON CONNECTING ROD三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JKボトル(細口)白 コクゴJKボトル(細口)白コクゴ
209税込230
1個
7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ニップルタイプBPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
ドリル イスカルドリルイスカル
40,980税込45,078
1本
当日出荷から30日以内出荷
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートDPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
コイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGRENコイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン 1セット 25個入NORGREN
8,242税込9,066
1セット(25個)
7日以内出荷
IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3913アズワン品番65-7962-81
プラスチック製 簡易食品容器 BF-36シリーズ ケース販売 シーピー化成プラスチック製 簡易食品容器 BF-36シリーズ ケース販売シーピー化成
39,980税込43,978
1ケース(16袋×50枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
プラスチック製 簡易食品容器
MEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3D マパールMEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3Dマパール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000F KOAKOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000FKOA
209税込230
1袋(100個)
翌々日出荷
AEC-Q200準拠0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000mフジックス[縫製用品](14件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用番手#30長さ(m)2000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000 ROHMローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000ROHM
109税込120
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 200Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
エースクラウン フィラメント  #30 2000m エースクラウンエースクラウン フィラメント #30 2000mエースクラウン(11件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷から7日以内出荷
シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸
長さ(m)2000番手30
キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]キングスター ミシン刺しゅう糸フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷から12日以内出荷
刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。
用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000mフジックス[縫製用品](8件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷から13日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品長さ(m)2000番手#30仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9
キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]キングレジロンF ミシン糸フジックス[縫製用品](9件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から13日以内出荷
特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。 安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。 バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い #40,#30:特殊縫製材質ナイロン方向左ねじり
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000mフジックス[縫製用品](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から4日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)2000番手#20仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2関連資料糸見本帳
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000mフジックス[縫製用品]
829税込912
1巻
当日出荷から4日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品番手#40長さ(m)2000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成110dtex 1×3強度(Nm)19.6
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
6,490税込7,139
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品