カテゴリ
- 縫製用品(16)
- 切削工具(7)
- バイク部品(5)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- フジックス[縫製用品](8)
- ダイヤフェザー(4)
- スズキ(3)
- グンゼ(2)
- NS(日進工具)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ハリケーン(2)
- ワゴジャパン(2)
- アサヒ工具(2)
- エースクラウン(2)
- イスカル(1)
- コクゴ(1)
- YEC(1)
- マパール(1)
- EDAC(1)
- ビタントニオ(Vitantonio)(1)
- WIDIA(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
エコロジープロダクト
「2000-402」の検索結果

クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
グンゼテトロン 40番手
グンゼ¥799税込¥8791巻5日以内出荷シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。番手40長さ(m)2000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
グンゼテトロン 30番手
グンゼ¥949税込¥1,0441巻5日以内出荷シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。番手30長さ(m)2000材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB
PISCO(ピスコ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から12日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
のぼり 焼きそば
P・O・Pトレーディング¥2,898税込¥3,1881枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥71,980税込¥79,1781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥71,980税込¥79,1781枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
真空発生器VRLタイプ ストレートD
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5![ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-200116-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #30 2000m
フジックス[縫製用品](14件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷から6日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途厚地用番手#30長さ(m)2000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3
エースクラウン フィラメント #30 2000m
エースクラウン(11件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から7日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)2000番手30![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m
フジックス[縫製用品](8件のレビュー)¥969税込¥1,0661巻当日出荷から13日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途ステッチ、レザー製品長さ(m)2000番手#30仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)
キングスター ミシン刺しゅう糸
フジックス[縫製用品](3件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から12日以内出荷刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり![キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17564164-150901-02.jpg)
キングレジロンF ミシン糸
フジックス[縫製用品](9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から13日以内出荷特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。 安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。 バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い #40,#30:特殊縫製材質ナイロン方向左ねじり![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m
フジックス[縫製用品]¥829税込¥9121巻当日出荷から4日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途ステッチ、レザー製品番手#40長さ(m)2000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成110dtex 1×3強度(Nm)19.6![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 2000m
フジックス[縫製用品](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から4日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)2000番手#20仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2![ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17543645-160921-02.jpg)
ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ
フジックス[縫製用品](4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻4日以内出荷から12日以内出荷ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。 綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。用途各種ステッチ材質ポリエステル方向左ねじり
ECSTAR R5000 MB 10W-40 20 99000-21DC0-026
スズキ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21DC0-026
ECSTAR R5000 MA2 10W-40 20L 99000-21E90-027
スズキ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21E90-027
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402
WIDIA¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷から16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
ECSTAR R5000 MA2 10W-40 2 99000-21D10-020
スズキ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-21D10-020
ワッフルプレート2枚組
ビタントニオ(Vitantonio)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷対応機種:品番がVWH、VSW(VSW-4は除く)、PWSから始まる製品。PVWH-4000-WF(4968291302998)はPVWH-10-WF(4968291302028)と同様にご使用いただけます。 対応機種、焼き上がりに相異はございません。
スロットルケーブルW
ハリケーン¥4,298税込¥4,7281セット9日以内出荷適合純正品番_引き 58300-44050/戻し 58300-44020色ブラック適合車種GS400E(E2.E3 GS400-63122~)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥4,298税込¥4,7281セット9日以内出荷適合純正品番_引き 58300-44010/戻し 58300-44020色ブラック適合車種GS400/E(GS400-42205~63121迄)

















![ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-200116-02.jpg)

![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)
![キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17564164-150901-02.jpg)
![ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17543645-160921-02.jpg)


![キングスターECO ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62891931-251003-02.jpg)