カテゴリ
- 縫製用品(8)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2000-406」の検索結果

グンゼテトロン 40番手
グンゼ¥799税込¥8791巻5日以内出荷シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手40再生紙使用マーク適合
グンゼテトロン 30番手
グンゼ¥949税込¥1,0441巻5日以内出荷シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手30再生紙使用マーク適合
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
のぼり 鮮魚特売
P・O・Pトレーディング¥2,898税込¥3,1881枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容鮮魚特売縦(mm)1800横(mm)600
エースクラウン フィラメント #30 2000m
エースクラウン(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から7日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)2000番手30
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥53,600税込¥58,9601台翌日出荷強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
エンジンタイミングツールセット
JTC¥41,880税込¥46,0681個5日以内出荷タイミングベルト交換の必需品ディーゼルエンジン用適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumperRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon
ストレートスタイラス
レニショー¥19,980税込¥21,9781個47日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9012-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-4064寸法(mm)【DK】4質量(g)5.9寸法L(mm)64ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4寸法ML(mm)54寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2