カテゴリ

  • 保管用品(1,029)
  • オフィス家具(798)
  • 科学研究・開発用品(637)
  • 建材・エクステリア(459)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(203)
  • 医療(101)
  • 物流用品(89)
  • 制御機器(83)
  • 機構部品(66)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 安全標識(52)
  • 建築金物(52)
  • 厨房用品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 安全用品(22)
  • 測定用品(20)
  • 住設機器(20)
  • 作業工具(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 家電(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 事務用品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000mm 板」の検索結果

関連キーワード
3,892件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッキングラック用天板 CAPTAIN STAG

    スタッキングラック用天板

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    積み重ね可能なフィールドラック用天板。ワイルドサイズなまな板、調理スペースとしても使用可能。
    材質竹(ウレタン樹脂塗装)質量(g)2000寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)554×340×15
  • 木製棚板 (単色:ホワイト) SUNWAVE(LIXIL)

    木製棚板 (単色:ホワイト)

    SUNWAVE(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-3
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(14件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)5透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1400 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1400

    サンペルカ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • フリー板 ゴム ノーブランド

    フリー板 ゴム

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    材質ゴムの木
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (53件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
    用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
  • パイン集成材 ノーブランド

    パイン集成材

    ノーブランド(22件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
  • フリー板 杉 節有 ノーブランド

    フリー板 杉 節有

    ノーブランド(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1枚
    5日以内出荷
    材質杉/節有
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(9件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)2透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(32件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)3透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • シナランバーコアT2 ノーブランド

    シナランバーコアT2

    ノーブランド(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T2準両面ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • フリー板 メルクシパイン ノーブランド

    フリー板 メルクシパイン

    ノーブランド(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    5日以内出荷
    材質メルクシパイン
  • フリー板 檜 節有 ノーブランド

    フリー板 檜 節有

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    5日以内出荷
    材質檜/節有
  • ラワン合板(ランバーコア) ノーブランド

    ラワン合板(ランバーコア)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(20件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(38件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • フリー板 ナラ ノーブランド

    フリー板 ナラ

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    材質ナラ
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • 足場板 ALT-C-G アルインコ

    足場板 ALT-C-G

    アルインコ(14件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
    材質アルミ厚さ(mm)36
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 200x2000x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x2000x5mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-504
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm

    積水樹脂(4件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1ケース(5枚)
    3日以内出荷
    軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
    用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)2000幅(mm)1000シリーズハイエースバン質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
  • 偏光板 200×200mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    偏光板 200×200mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    782税込860
    1枚
    当日出荷
    ・波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。・ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。・本商品には両面、保護フィルムがついていますので、剝がしてからご使用ください。・粘着なしタイプ ・厚み0.28mm。材質:TAC。サイズ:200×200mm 厚み0.28mm。セット内容:1枚
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容1枚材質TAC厚さ(mm)0.28寸法(cm)20.5×20.5×0.1
  • 500x2000x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x2000x5mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-513
  • 500x2000x2mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x2000x2mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    7,030税込7,733
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-213
  • 1000x2000x1mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    1000x2000x1mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-122
  • 200x2000x2mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x2000x2mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-204
  • 500x2000x1mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x2000x1mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-113
  • 200x2000x1mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x2000x1mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-104
  • 200x2000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x2000x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-304
  • 500x2000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x2000x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    8,040税込8,844
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-313
  • オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

    オイレス工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 板レーキ トンボ工業

    板レーキ

    トンボ工業(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番851-1093材質スチール製全長(mm)1800質量(kg)2高さ(mm)60板厚(mm)2先幅(mm)600
  • 500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-156
  • 500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-136
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(43件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 1000x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    1000x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-128
  • 500x2000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x2000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    9,010税込9,911
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-116
関連キーワード
...