カテゴリ
- 制御機器(129)
- 農業機械(125)
- 自動車純正部品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 自動車補修部品(22)
- バイク純正部品(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- バイク部品(15)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 測定用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 手袋(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(5)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防犯用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(74)
- 三菱(38)
- VISHAY(21)
- マルヤス電業(18)
- ニッサン(18)
- omron(オムロン)(17)
- SMC(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- コガネイ(14)
- ホンダ(14)
- 日本製線(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ヤンマー(11)
- 東日興産(TN)(8)
- HKS(8)
- イマオコーポレーション(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- スバル(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2001a」の検索結果

ハイセンアダプター2001A
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ハイセンアダプター2001A図解NoMGT-5A-51 オプション1(バッテリキット,2001年型対応配線アダプタ)部品_No.1、MGT-5A-75 オプション1(バッテリキット,2001年型対応配線アダプタ)部品_No.1
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン
ELPA(17件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷定格電圧250V使用温度範囲-25~+85℃定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥199税込¥2191個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル カム クランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
薬液用バルブ (LVA2~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から5日以内出荷低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から15日以内出荷管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
ランドリーハンギングバー
カクダイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷耐荷重10kg(吊下げ物1個当たりの許容荷重3kg)。本体バーの上部にすべり止め樹脂を施し、ハンガーやS字フックなどがすべりにくくなっています。製品本体が揺れることで取付面への負担を軽減。過度な揺れを抑制するゆれピタ機能付き。ビス付き材質アルミニウム、亜鉛
JNⅡデスク 脇机(組立サービスなし)
ジョインテックス¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷ジョインテックス「JNⅡデスク」。根強い人気の旧JISサイズ(高さ740mm)の脇机です。 同シリーズの片袖机と組み合わせて机上スペースや収納の拡張に。 引出はオールロック機能を搭載し、脚部はアジャスター付きです。付属品仕切板(大・中各1枚)、ペントレー1個、鍵2枚材質本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS幅(mm)405高さ(mm)740段数3キャスター無し機能オールロック機能天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×92(上段)/180(中段)/302(下段)アジャスター有
...