カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- 三菱(38)
- VISHAY(21)
- マルヤス電業(18)
- ニッサン(18)
- omron(オムロン)(17)
- SMC(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- コガネイ(14)
- ホンダ(14)
- 日本製線(13)
- ヤンマー(11)
- 東日興産(TN)(8)
- HKS(8)
- イマオコーポレーション(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- スバル(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2001a」の検索結果

リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から5日以内出荷低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。 空気圧供給時:クランプを解放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.55(開放)プラスコネクション不可
NBK MATCH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥288,980税込¥317,8781個36日以内出荷特長。・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要。・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能。・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能。・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg。・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066。・LED表示。新ツールチェンジャシステム-MATCHとは。ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。・AGV+ロボットへの搭載。ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219,800税込¥241,7801個42日以内出荷から62日以内出荷スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229,800税込¥252,7801個42日以内出荷から47日以内出荷スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)寸法A1(mm)20寸法B3(mm)20材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239,800税込¥263,7801個42日以内出荷から47日以内出荷スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479,800~税込¥527,780~1個47日以内出荷材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM