カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
- 油圧機器・油圧ホース(197)
- メカニカル部品(183)
- FA担当者のオススメ新商品(156)
- 空調・照明・電設資材(124)
- バイク部品(122)
- 農業機械(117)
- 制御機器(83)
- バイク純正部品(39)
- 安全用品(37)
- パソコン/周辺機器(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- 電動工具(31)
- 切削工具(30)
- 作業服(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- 研磨材(11)
- 自動車純正部品(10)
- 空圧工具(8)
- 測定用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(112)
- brembo(20)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- CKD(8)
- CPS(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(19)
- Murata Power Solutions(18)
- NACHI(不二越)(22)
- NSK(日本精工)(132)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- RS PRO(11)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- SMC(184)
- ナック・ケイ・エス(13)
- ホンダ(44)
- モートーン(90)
- 日本緑十字社(8)
- 椿本チエイン(9)
- 空調服(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2200r」の検索結果

S Series(SV2200R)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2200R)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(2) 2位置ダブル
VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200R)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5ねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2200R
SMC¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(2) 2位置ダブル
プロサイド(スクリューブレード)
大日ハンソー(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から12日以内出荷非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
アニマルマーカー
エグゼック¥11,980税込¥13,1781袋(3本)当日出荷から翌々日出荷「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
都市ガス用 メタルホース
日本継手(旧:JFE継手)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥20,250税込¥22,2751個当日出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
都市ガス用 メタルホース アイボリー
日本継手(旧:JFE継手)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。色アイボリー使用ガス都市ガス用
チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤
デンゲン(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から4日以内出荷用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
チャージングホース 両端ストレート 虫なし
デンゲン¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から4日以内出荷用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
アニマルマーカー
ケニス¥9,998税込¥10,9981組(3本)当日出荷から8日以内出荷通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から7日以内出荷国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
スクリューキャップチューブ 2.0ml コニカル型 1392-200シリーズ
WATSON¥20,980~税込¥23,078~1箱(500本)ほか5日以内出荷から33日以内出荷O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥181,980税込¥200,1781個4日以内出荷OL2200RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1形状ラック/タワー規格FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×433×600出力電圧(V)AC100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%本体質量(kg)31定格入力電圧(V)20入力電圧(V)100~125運転方式常時インバータ電源コード(m)3保存温度(℃)0~40容量(W)1440入力プラグNEMA 5-20P本体寸法(mm)奥行600出力波形純粋正弦波相数単相バッテリー電圧(V)72保証期間3定格出力容量(VA)2200入力周波数(Hz)50/60±10設置方式ラック/タワー安全規格FCCクラスA/UL/BSMI/VCCI充電時間(時間)4容量(VA)2200蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数6適合バッテリー密閉型鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100~125RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433給電方式常時インバーター定格出力容量(W)1440相対湿度(%RH)0~90出力コンセント形状NEMA 5-20R出力コンセント数7
リニアウェイE(トラックレール) LWE20R2200S1
IKO(日本トムソン)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ20h8.5H416レール長さ(mm)トラックレール:2200寸法d36寸法d49.5
...