カテゴリ
- 機構部品(20)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2002-402」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥6,490税込¥7,1391個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(3件のレビュー)¥429税込¥4721パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(13件のレビュー)¥189税込¥2081枚当日出荷から13日以内出荷材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥72税込¥791枚当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり オーダーシューズ
P・O・Pトレーディング¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジ文字内容オーダーシューズタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥159,800税込¥175,7801枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から72日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から8日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥77,980税込¥85,7781本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ