カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み

スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ
ワゴジャパン¥9,498税込¥10,4481パック(25個)6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41(57)端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら