1,493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROTERIAL(プロテリアル)コレクタ 200A シングル
エコ商品
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)1.42 ブラシホルダ:黒 種類標準形 最小回転半径(mm)2000 リード線長さ(mm)800 リード線太さ(mm2)14×2本 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)コレクタ 200A タンデム
エコ商品
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)2.55 ブラシホルダ:黒 種類標準形 最小回転半径(mm)2000 リード線長さ(mm)800 リード線太さ(mm2)14×2本 グリーン購入法適合
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)フィードイン 200A、300A
エコ商品
タフトロ本体への給電を行います。給電クランプと保護カバーがセットになっています。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.38 グリーン購入法適合 適合ケーブルサイズ(mm2)200以下
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)150A,200A補修用カバーセット
エコ商品
付属品補修用カバー、絶縁カバークランプ6個、ジョイントカバー2個、アンカークランプ2個 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.18 方式布設:張力、非張力 グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)200A,300A 張力形 ジョイントセット
エコ商品
用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)1.26 方式布設:張力 グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 100m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)81 長さ(m)100 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
299,800 税込329,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 60m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)48.6 長さ(m)60 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
189,800 税込208,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 80m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)64.8 長さ(m)80 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
249,800 税込274,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)200A,300A 非張力形 ジョイントセット
エコ商品
用途タフトロの接続部品(ジョイントカバー、ジョイントクランプ含む) 適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)0.22 方式布設:非張力 グリーン購入法適合
1個
7,698 税込8,468
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)24.3 長さ(m)30 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
87,980 税込96,778
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 125m
エコ商品
【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
質量(kg)101 長さ(m)125巻 定格電流(A)200 グリーン購入法適合
1本
399,800 税込439,780
欠品中

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 150m
エコ商品
【1】より安定した集電性能。独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。【2】接続なしの長尺導体。100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。【3】”すじがね”入りのタフな導体。導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。【4】幅広い使用環境。線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。環境条件による選定については、P45を参照してください。【5】品揃えが豊富。負荷容量に応じ経済的な選択ができます。【6】鉛フリー化を実現。本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。環境に配慮した給電線です。
質量(kg)122 長さ(m)150巻 定格電流(A)200 グリーン購入法適合
1本
499,800 税込549,780
欠品中

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ F 形 本体 200A 45m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)36.5 長さ(m)45 定格電流(A)200 質量(kg/m)0.81 導体断面積(mm2)70 材質(導体)硬銅より線 グリーン購入法適合
1本
139,800 税込153,780
46日以内出荷

1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

クリスタルアイ。A200A A210A A200S A210S ダイハツ ロッキー用LEDリフレクター。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。A200A A210A A200S A210S ダイハツ ロッキー。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
クリア グリーン購入法適合 適合メーカーダイハツ
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

クリスタルアイ。A200A A210A トヨタ ライズ用LEDリフレクター。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。A200A A210A トヨタ ライズ。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
クリア グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)カウンタバランサ 30A,60A,100A,200A共通仕様
エコ商品
横向用は、タフトロ開口部を横向きに取り付ける場合に使用するもので、標準コレクタにカウンターバランサを取り付けることにより、横向コレクタとして使用できます。(タンデムコレクタにカウンターバランサを取り付けることはできませんので、支持棒を2本出しそれぞれにシングルコレクタとカウンターバランサを取り付けるかまたは横向用コレクタをご使用ください。)
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)1.18 種類横向用 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
31日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)0.95 定格(A)30(シングル) グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
61日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
61日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
61日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
61日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
61日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
61日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
61日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
61日以内出荷

最初から最後のページまで平らに開くため、書き込みやすく、隅々まで無駄なく使えます。 左右のページがそろって平らに開くため、見開きの罫がずれず、一目でノートの内容が分かります。 とじ具の末端で手や服をひっかけることがないよう工夫したリングを採用しています。 ツインリングとじのため、きちんと平らに折り返せます。狭い場所でも心地良く使えます。
サイズ6号(セミB5) 枚数50 材質(表紙・裏表紙)色厚板紙 エコマーク認定認定 寸法(縦×横)(mm)252×179 白色度(%)70程度(ISO) 用紙 紙質上質紙 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 021
1冊(50枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)S.Pファイル No.200K A4S
エコ商品
仕様とじ具:2重スプリングとじ具 材質(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙 サイズA4判S型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×36×307 アズワン品番64-8269-94 収容数300枚(30mm) グリーン購入法適合
1冊
659 税込725
5日以内出荷

ルネセイコウソフトグルグキャスター
エコ商品
材質ビニルレザー/スチールパイプ 高さ(mm)720 質量(g)6500 奥行(mm)510 長さ(cm)540 キャスターキャスター付 座高(mm)455 関連資料(4.61MB) (5.44MB) グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg)120 仕様パンチングタイプ 材質(キャスター)ナイロンウレタン ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 色(本体)シルバー キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 シース色オレンジ(危険色) 材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2) グリーン購入法適合
1巻(20m)ほか
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度 サイズ23.8型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2745 x 0.2745 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.94 最大消費電力(W)29 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)iD800D-W150昼白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)632 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)830 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
4,598 税込5,058
32日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.3114 x 0.3114 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3.97 最大消費電力(W)29.1 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)iD800D-W150白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)632 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)133.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)790 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
4,598 税込5,058
12日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS サイズ21.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.2493 x 0.241 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.4 最大消費電力(W)27.4 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)iD800D-W150温白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)632 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)3500 光源色LED(温白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)133.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)790 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
4,598 税込5,058
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD800D-W150プルス昼白色
エコ商品
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・800lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)632 幅(mm)150 質量(kg)1.3 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)132.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)780 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
5,798 税込6,378
12日以内出荷