一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色緑
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ
材質冷延鋼板製(SPCC)
洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)約20
色青、緑、グレーなど
タイプオープン外レバー式
内径(Φmm)552~582
全高(mm)860~895
外径(Φmm)570~600
板厚(mm)約1.0~1.2
内高(mm)820~855
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
内径(Φmm)567
タイプオープン外レバー式
板厚(mm)1.5
材質SUS304
質量(kg)30
外径(Φmm)620
全高(mm)895
内高(mm)845
色シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304
タイプクローズ缶
底形状外部溶接
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)23.2
タイプクローズドタイプ
内径(Φmm)566
全高(mm)890
外径(Φmm)585
板厚(mm)1.2
内高(mm)857
表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ドラム缶
質量(kg)約1.4
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
温度設定30~80℃
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
こんなお得な商品も!

ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質ステンレス(SUS304)
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。
内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。
クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に
材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。
仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)
材質ステンレス(SUS304)
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質鋼製
質量(kg)23
タイプオープンボルトバンド式
容量(L)200
内径(Φmm)567±15
全高(mm)870±10
外径(Φmm)620
板厚(mm)1.2
内高(mm)830±10
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
質量(kg)0.21
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
定格電圧(V)AC100/AC200
寸法A(mm)80
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)90
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム)
200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。
片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。
ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。
ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
色(表面)シルバー/(裏面)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)600×900
シート厚さ(mm)2
小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量300
高さ(mm)750
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)700
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)300×400
1セット(10袋)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ドラム缶の天板や床面が汚れる前に、ポンプの垂れ落ちを吸収します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。フィルゲージを使用することもできます。
焼却処理することができます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプバレルトップピグマット
吸収量約1L/枚、約25.9L/箱
対応油
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)560×3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.21
定格電圧(V)AC100/AC200
寸法A(mm)80
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)90
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動
逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。小型で全開排出タイプのため、狭い場所でも使用できます。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量300
高さ(mm)750
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)700
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)700×600
1セット(10袋)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。
200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。
細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、壁面に取りつけることもできます。
対応オイル、水、溶剤
材質PP
厚さ(mm)3
質量(kg)約2.8/箱
直径(Φcm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約1/枚、約25.9/箱
1箱(25枚)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

廃油じょうご ドラム缶用
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)
質量(kg)1.7
容量(L)20
危険物の類別非危険物
直径(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット!
ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。
用途油専用
対応オイル
材質PP
厚さ(mm)約4
質量(kg)4.9
色白
直径(Φmm)550
吸収量(L/枚)約1.5
日本緑十字社品番294101
1組(40枚)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ノズルホルダー。滑らかで静かな走行を実現します。分解可能。200kgコンテナ用。55ガロン(208L)ドラム缶を載せれるサイズです。
1台
¥76,000
税込¥83,600
8日以内出荷
容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。
適合サイズ200Lドラム缶
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
温度ヒューズ2ヶ所
最高耐熱温度(℃)130
温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
脱着式断熱ジャケット。缶の外側からしっかりと断熱。放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!。 ヤケド防止にも最適です
適合ドラム缶用
適合サイズ200Lドラム缶(Φ567)
質量(g)3100
幅W×全長(mm)300×1800
1セット(3枚)
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800
質量(kg)約1.4
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×1795
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
容量(W)900
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)
材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
全長(mm)1194
質量(g)350
吸入口径(Φmm)19.5・26の2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194
吐出口径(Φmm)22.3
適合サイズ缶:200Lドラム缶
吐出量(L/min)20
ホース長さ(mm)1162
関連キーワード