カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,207)
  • 科学研究・開発用品(1,632)
  • メカニカル部品(1,538)
  • 切削工具(836)
  • 配管・水廻り設備部材(774)
  • 油圧機器・油圧ホース(593)
  • 空調・電設資材(509)
  • 測定用品(451)
  • 制御機器(445)
  • 機構部品(441)
  • 作業工具(427)
  • FA担当者のオススメ新商品(414)
  • 家電(381)
  • 保管用品(357)
  • 清掃用品(305)
  • 物流用品(304)
  • スプレー・オイル・グリス(288)
  • 厨房用品(281)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(244)
  • バイク部品(237)
  • 作業服(233)
  • 農業機械(225)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(219)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(202)
  • 建築金物(192)
  • 電気材料(160)
  • 自動車純正部品(158)
  • 照明(156)
  • バイク純正部品(153)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 農業・園芸資材(142)
  • 船舶用品・漁業資材(120)
  • 日用品(110)
  • 医療(107)
  • 自動車用オイル・ケミカル(103)
  • 溶接用品(95)
  • 自動車補修部品(80)
  • 卓上消耗品(79)
  • 建材・エクステリア(75)
  • 店舗什器・備品(73)
  • フォークリフト・産機・建機用品(66)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 電動工具(58)
  • 梱包用品(57)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • トラック純正部品(47)
  • 防災用品(42)
  • 事務用品(42)
  • 安全用品(40)
  • 研磨材(36)
  • 介護用品(34)
  • オフィス家具(33)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 空圧工具(33)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • 安全標識(31)
  • 学童・教育用品(28)
  • 救急・衛生(26)
  • 手袋(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 住設機器(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 塗料(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • カー用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 安全保護具(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 自転車部品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 洗車・清掃(7)
  • 縫製用品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • エンジン工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「200l」の検索結果

20,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
ラインカプラ 200L型 日東工器ラインカプラ 200L型日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) アリオカ(mc.maon)MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
替えこて先(ES-200L用) HISATOMI(久富電機産業)替えこて先(ES-200L用)HISATOMI(久富電機産業)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合ES-200L型番こて先/LSI-042
パーツボックス RB-200L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-200L岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ライトバンや軽トラックの荷台に積める、ロック蓋付の大型BOXです。
用途大型ボックス材質PP外寸(mm)1217×500×435内寸(mm)1117×407×403名入れなし
PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白 サンコー(三甲)PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白サンコー(三甲)
139税込153
1個
当日出荷
種別SK915077WHNA
ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用) 大阪タイユードラム缶カッター(200Lスチールドラム用)大阪タイユー
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575高さ(mm)150横(mm)150
PDC200Lー5用 200Lー5シールキャップ 緑 サンコー(三甲)PDC200Lー5用 200Lー5シールキャップ 緑サンコー(三甲)
259税込285
1個
当日出荷
種別SK804590GR
雨水タンク200L 灰 サンコー(三甲)雨水タンク200L 灰サンコー(三甲)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
種別SK80660001材質超高分子量PEグレー外寸(mm)738×500×1100
PDO200L-3 サンコー(三甲)PDO200L-3サンコー(三甲)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
材質超高分子量PEブルー容量(L)200長辺(mm)外寸616高さ外寸(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶用台車 200L用 アズワンドラム缶用台車 200L用アズワン
72,900税込80,190
1台
翌々日出荷
重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用材質本体/SUS304耐荷重(kg)(均等)350~400キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)アズワン品番4-1732-01
薬品用タンクLLA型(密閉型)200L ダイライト薬品用タンクLLA型(密閉型)200Lダイライト
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
延長バー A×200L コバルテック延長バー A×200Lコバルテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)200
クラッチケーブル(赤:200L) KITACOクラッチケーブル(赤:200L)KITACO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種NS-1(ALL)
L Series(LEY25B-200L) SMCL Series(LEY25B-200L)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用) エスコドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)エスコ
61,200税込67,320
1個
欠品中
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品材質スチール寸法(mm)Φ660×102
延長バー M27×200L コバルテック延長バー M27×200Lコバルテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)200
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max DynaDyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200LMax Dyna
8,698税込9,568
1着
欠品中
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6585材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)グレーサイズXLタイプ防炎全長(cm)97
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200L イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200Lイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50ストローク【早送り】1.4B18H37タイプフェノール樹脂製F82D30C30E76.5G45J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
ものさしくん (CE1B40-200L~) SMCものさしくん (CE1B40-200L~)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max DynaDyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200LMax Dyna
8,798税込9,678
1着
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6504材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)ネイビーサイズXXLタイプ防炎
(90014)TANK 200L 三菱ふそう(90014)TANK 200L三菱ふそう
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
(90012)TANK 200L 三菱ふそう(90012)TANK 200L三菱ふそう
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&DCMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセルA&D
119,800税込131,780
1台
欠品中
力測定用圧縮型デジタルロードセルロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A typeA/D変換速度:100回/sデジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート質量:約1kg付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量2kN(203.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)取扱説明書(0.51MB)
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max DynaDyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200LMax Dyna
8,398税込9,238
1着
当日出荷から9日以内出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
(08883)RV-SPECIAL 200L トヨタ(08883)RV-SPECIAL 200Lトヨタ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
事務用はさみ(特大)左手用 Sー200L ALLEX事務用はさみ(特大)左手用 Sー200LALLEX
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズの左手用です。刃厚3.0mmの力強いはさみです。
用途事務用、左手用トラスコ品番315-5853材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)200刃長(mm)95刃厚(mm)3
(90014)BAND  200L 三菱ふそう(90014)BAND 200L三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
オプトロンカーテン のれん式 2-200L 大成ファインケミカルオプトロンカーテン のれん式 2-200L大成ファインケミカル
62,980税込69,278
1巻
3日以内出荷
間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)200厚さ(mm)2質量(kg)16グリーンタイプ防虫・帯電防止1巻長さ(m)30
PDC1シリーズ用 200Lパッキン 半透明 サンコー(三甲)PDC1シリーズ用 200Lパッキン 半透明サンコー(三甲)
169税込186
1個
当日出荷
種別SK800211WHNA
200LポリドラムUN セキスイ200LポリドラムUNセキスイ
23,980税込26,378
1箱(1本)
4日以内出荷
耐薬品性に優れたポリエチレンを採用し、危険物を輸出可能なUN規格にも適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。容量(L)200RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアップマックスロード 200L 日産化学ラウンドアップマックスロード 200L日産化学
349,800税込384,780
1本(200L)
3日以内出荷
希釈タイプ、広い面積に経済的に使えます。葉から入って根まで枯らす除草剤です。
用途広いお庭・農業用地・家庭菜園・家のまわり・駐車場・墓地・道路などの雑草退治に。適合場所広いお庭・農業用地・家庭菜園・家のまわり・駐車場・墓地・道路など剤形液剤(原液)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-200L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-200LSMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-200L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-200LSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
PDC1シリーズ用 200L保護キャップ 半透明 サンコー(三甲)PDC1シリーズ用 200L保護キャップ 半透明サンコー(三甲)
319税込351
1個
当日出荷
種別SK805313WHNA
PDC1シリーズ用 200Lシールキャップ 半透明 サンコー(三甲)PDC1シリーズ用 200Lシールキャップ 半透明サンコー(三甲)
269税込296
1個
当日出荷
種別SK805318WHNA
PDC3シリーズ用 200Lー3パッキン 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 200Lー3パッキン 白サンコー(三甲)
169税込186
1個
当日出荷
種別SK805365WHNA
MY Series(MY1H20-200L7S) SMCMY Series(MY1H20-200L7S)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-200L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-200LSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...