カテゴリ
- 物流用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 溶接用品(11)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- KSフィルター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(2)
- ウエルドテック社(2)
- オリエンタルモーター(1)
- コガネイ(6)
- ゴールドキャスター(2)
- ダイヤトレンド(2)
- ハンマーキャスター(12)
- ミラー(ウエルドクラフト)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ヤマト産業(3)
- ワコーパレット(6)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 東正車輛(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「200rb」の検索結果

ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)
東正車輛(15件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケールステッカ(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色ピンク外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色オリーブクリア外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200
スケールプレート(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304色(本体)BK
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ゴールドキャスター¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥15,980税込¥17,5781個当日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ホワイトゴム金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥13,980税込¥15,3781個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2729質量(g)2640材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車S付)
ワコーパレット¥15,980税込¥17,5781個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2737質量(g)2850材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥16,980税込¥18,6781個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式トラスコ品番305-2753質量(g)1820材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)
ヤマト産業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車
ワコーパレット¥18,980税込¥20,8781個当日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 固定式
ワコーパレット¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
【リビルト】 セルモーター(ホンダ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
フィニッシュジェットミル
DIJET(ダイジェット工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ 荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる用途超仕上げ・平面削り・隅削り用寸法Lf(mm)63
フィン付圧力調整器 YR200
ヤマト産業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から6日以内出荷アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。一次側圧力(MPa)1~15
日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー
NISMO¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷真空二重構造により優れた保温保冷効果を発揮。ネジなどの突起を無くすことで口当たりが良く、360度どこからでも飲めるよう設計されています。表面には、傷がつきにくいようパウダーコーティングを施しています。お出かけ時の持ち運びに便利なサイズです。材質18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム容量(mL)350質量(g)245直径(Φcm)7高さ(cm)17
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥41,250税込¥45,3751個4日以内出荷から15日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌日出荷から3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級