カテゴリ

  • 自動車純正部品(223)
  • 切削工具(217)
  • 制御機器(160)
  • 作業工具(133)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 物流用品(70)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 機構部品(49)
  • 保管用品(43)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 測定用品(40)
  • メカニカル部品(26)
  • 農業機械(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 事務用品(24)
  • 建築金物(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • バイク部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 安全保護具(14)
  • 電動工具(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 安全標識(13)
  • 研磨材(13)
  • 梱包用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 家電(12)
  • 溶接用品(11)
  • テープ(8)
  • 防災用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「200t」の検索結果

関連キーワード
1,711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラ 200T型 日東工器ラインカプラ 200T型日東工器(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19
フライス 金型用インサート 218.19-200T セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.19-200Tセコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)5.5寸法RE(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ソロマチック23桁 ツゲ玉 200T サクラクレパスソロマチック23桁 ツゲ玉 200Tサクラクレパス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ワンタッチでご破算ができます計算のスピードアップに最適ですハードケースに入っています
奥行(mm)19製品質量(g)397縦(mm)66横(mm)334素材玉:ツゲ玉
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(417件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
耐熱手袋 T200 SHOWA(ショーワグローブ)耐熱手袋 T200SHOWA(ショーワグローブ)
8,998税込9,898
1双
当日出荷
耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。
用途電気電子部品製造業。研究・開発施設。サイズフリーTGK品番0404-87-18-11トラスコ品番434-3280材質全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら・親指:トワロンニットホワイト入数(双)1機能耐熱全長(cm)28中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶用内袋 TRUSCOドラム缶用内袋TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5枚)
当日出荷
ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋としてトラスコ品番161-0403材質再生ポリエチレン(PE)形状平タイプ質量(kg)1.45縦(mm)1700横(mm)950寸法(横×縦)(mm)1700×950
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
619税込681
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物ナイロンメッシュシート 10枚入り日本特殊織物(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
ディープケース(可変仕切・固定仕切) 明邦化学ディープケース(可変仕切・固定仕切)明邦化学(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
材質ポリプロピレンクリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCOオールステンレス製分解のできるはさみTRUSCO
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪タイプ)スーパーツール(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)スーパーツール(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコT40x200mm[Torx]T型レンチエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズT40軸長(mm)200ハンドル寸法(mm)119
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
フタなし
標識ロープ TRUSCO標識ロープTRUSCO(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレン黄/黒タイプ3つ打
6.0x200mm T型Boxレンチ エスコ6.0x200mm T型Boxレンチエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618GB-6
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
7,998税込8,798
1セット(96本×10箱)
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
969税込1,066
1袋(100枚)
当日出荷
透明
T25x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT25x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,580税込2,838
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT25軸長(mm)200アズワン品番64-7871-81
M24/呼24/200mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/200mm Tスロットボルトエスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)16寸法B(mm)125寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M12/呼12/200mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/200mm Tスロットボルトエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
テックシールセット TECHテックシールセットTECH
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
セット内容テックシールSサイズ(230S-30)×1箱、テックシールLサイズ(231L-30)×1箱、スパイラルツール(915)×1本、パーマキュアツール(922)×1本、ケース(M-008)×1個
M24/呼28/200mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/200mm Tスロットボルトエスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)18寸法B(mm)125寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M20/呼22/200mm Tスロットボルト エスコM20/呼22/200mm Tスロットボルトエスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
M12/呼14/200mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/200mm Tスロットボルトエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)8寸法B(mm)120寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式AV2000-A寸法H(mm)15.5寸法A(mm)3.2寸法F(mm)12寸法D(mm)53.4寸法E(mm)24寸法B(mm)67寸法C(mm)29寸法J(mm)3.5適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A寸法G(mm)5.5寸法K(mm)30寸法EE(mm)33
T27x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT27x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,630税込2,893
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT27軸長(mm)200アズワン品番64-7871-82
W税率電卓 DW-200TC カシオ計算機W税率電卓 DW-200TCカシオ計算機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた操作性と視認性。12桁。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
ホワイト仕様デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2サイズデスクタイプ質量(g)165電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)179×126×30電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181.5×108×23エコマーク認定番号06 135 002
ショルダーベルト&ハンドホルダー サンワダイレクトショルダーベルト&ハンドホルダーサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
当日出荷
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
M16/呼18/200mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/200mm Tスロットボルトエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)10寸法B(mm)125寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/200mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/200mm Tスロットボルトエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)9寸法B(mm)125寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
T20x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT20x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT20軸長(mm)200アズワン品番64-7871-79
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,430税込1,573特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
T30x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT30x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,630税込2,893
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT30軸長(mm)200アズワン品番64-7871-83
W税率電卓 カシオ計算機W税率電卓カシオ計算機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
優れた操作性と視認性。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
仕様ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2ホワイトサイズジャストタイプ質量(g)145電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)181.5×108×23電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×181.5×23エコマーク認定番号06 135 002
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ラインカプラ SK11ラインカプラSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ
関連キーワード
...