カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 制御機器(15)
- 自転車部品(13)
- 切削工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 測定用品(6)
- 家電(6)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(29)
- ParkerTAIYO(29)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- 京セラ(10)
- 信越化学工業(10)
- TRUSCO(6)
- ナリカ(6)
- 槌屋ヤック(5)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- コガネイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ハーティング(3)
- カシオ計算機(2)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「200tc」の検索結果

W税率電卓 DW-200TC
カシオ計算機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた操作性と視認性。12桁。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。仕様デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2色ホワイトサイズデスクタイプ質量(g)165電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)179×126×30電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181.5×108×23エコマーク認定番号06 135 002
バイオ NK200TC
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(100点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)136×87×7質量(g)4
バイオ MG 200-TC
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(100点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×8質量(g)4
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)34端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240
W税率電卓
カシオ計算機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷優れた操作性と視認性。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。仕様ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2色ホワイトサイズジャストタイプ質量(g)145電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)181.5×108×23電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×181.5×23エコマーク認定番号06 135 002
RESIDE
BAN-ZI¥2,998税込¥3,2981缶当日出荷から翌々日出荷業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど容量(g)200主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
フジティーコネクター(金属)
千代田通商¥799税込¥8791個当日出荷形状ティーコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
TC7200 タフコレ冷却ベスト TC7200
サンエス¥3,490税込¥3,8391着当日出荷メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。色黒
電卓 卓上 抗菌
Canon¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷スリム卓上12桁 フラット&スタイリッシュデザイン 抗菌仕様 名入れスペース確保サイズ卓上質量(g)150(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源デュアルパワー(太陽電池+内蔵電池)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×11.8RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×11.8
CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具
サンドビック¥369,800~税込¥406,780~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径荒ボーリング加工用。
温度スイッチ RP200-T
河村電器産業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から41日以内出荷ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります用途大型換気扇・ターボファン専用質量(kg)0.3モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階
亀裂クラック深さゲージTC200
TIME¥419,800税込¥461,7801台10日以内出荷音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)4-500電源AA電源(LR6)x6メモリー25000件データディスプレイ大型グラフィックディスプレイ測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80
コガネイ¥346,980税込¥381,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63
コガネイ¥178,980~税込¥196,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ DV32X200
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
静電防止スプレー
TRUSCO(35件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(200mL)当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
シース熱電対温度センサ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本21日以内出荷から30日以内出荷シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測形状スリーブタイプコード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルハガシ
TRUSCO¥689税込¥7581本(200mL)当日出荷ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分メチルシクロヘキサントラスコ品番256-8381色無色透明容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー原液量(mL)120
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など![タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641785-210820-02.jpg)
タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101
MAX(マックス)[事務用品・工具](9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。トラスコ品番371-9723適合機種ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PC質量(g)34インク色黒
メンテナンスキット7 バルブホースセット2
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷BPC充填機2(TC200)専用の充填シリンダーと三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約180mm)1本/交換用ナット2個/交換用スリーブ2個のセット。危険物の類別非危険物
RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m
RS PRO¥26,980税込¥29,6781袋(5個)翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
メンテナンスキット6 ホースセット2
槌屋ヤック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷BPC充填機2(TC-200)専用のウレタンホース交換用キットです。 交換用ホース(約1.5m)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。危険物の類別非危険物
メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。危険物の類別非危険物





















![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)













![タイムレコーダ用インクリボンカセット ER-IR101 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641785-210820-02.jpg)