光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
色赤
定格電圧(V)AC200/220
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC200/220
発光色緑
形状角
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式UPQN426D
仕様IDEC製
保護構造IP40
付属品LED 6V球付
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC200/220
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色黄
定格電圧(V)AC200/220
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
色乳白色
種類表示灯
定格電圧(V)AC200/220
レンズ形状平形
照光種別LED照光
アズワン品番64-7953-42
照光形状長角形
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
耐熱温度(℃)60
定格電圧(V)200/220
形状長角
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
光源電球
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
定格電圧(V)AC200/220
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
定格電圧AC200/220V
仕様IDEC
型式APN126DN
色緑
保護構造IP65
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
定格電圧AC200/220V
仕様IDEC製
型式UPQN426D
色橙
保護構造IP40
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴35×75
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
関連キーワード
1
2
次へ