41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント個数1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 形状平刃タイプ シルバー タイプ露出・埋込両用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 仕様巻締端子式 ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 250V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
1個
549 税込604
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 仕様送りなし コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
719 税込791
当日出荷

極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15/20 適合プレートフルカラー3コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令対応
極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様200V用(15A・20A兼用) タイプ壁面取付タイプ 取付方式露出・埋込両用 定格AC250V20A 設置場所屋外・屋側 充電方式コンセントタイプ 筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 回路スペース2 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
49,880 税込54,868
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 仕様接地2P30A角型コンセント(薄型) タイプ薄形 適合規格JIS C 8303 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V 適合電線5.5、8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」。基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」
容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55 質量(kg)14.9 トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 質量(g)グリル皿:430 タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様) 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 消費電力(kW)2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110 設置場所屋外用(防雨形・IP43) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式ED-30R フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式NCD-30R 種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W 接続可能電線(mm2)14(最大) 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用 材質スチールケース 型式ED-30SR 種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CG-139 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
895 税込985
翌日出荷

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 材質ステンレス鋼板 プレートコンセントプレート
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付 タイプ壁面取付タイプ 取付方式露出・埋込両用 定格AC250V20A 設置場所屋外・屋側 充電方式コンセントタイプ 筐体寸法(mm)H190×W87×D90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)115 適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番255-3708 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 盤定格(A)100 回路スペース2 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
56,980 税込62,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)50 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 50A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

アサヒ理化製作所過熱防止器 ADH-400II
恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400 本体寸法(mm)120×140×80H 仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55 質量(kg)15.4 高さ(mm)ワークトップの上:13 質量(g)グリル皿:430 タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550 質量(kg)15.5 シルバー/ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 消費電力(W)5800(4800切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 口数2口 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55 質量(kg)16.1 トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー 高さ(mm)ワークトップの上:13 質量(g)グリル皿:430 タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) 幅(cm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64 消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231 コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

質量(kg)19.9 ウォームシルバー/シルバー 消費電力(W)4800 寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W)1950 対応シングル(右IH)オールメタル対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

質量(kg)18 シルバー/シルバー 消費電力(W)4000 寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355 定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 ヒーター(W)1950 対応鉄・ステンレス対応 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180 電源プラグ2極・接地極付 20A 250V コンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集 シルバー/シルバー 高さ(mm)ワークトップの上:12 消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能) 定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz) コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30 口数2口 ヒーター(W)2700 対応鉄・ステンレス 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 電源プラグ2極・接地極付 30A 250V コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)