カテゴリ
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み

スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781パック(25個)欠品中色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)57(76)端子間ピッチ(mm)10適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
リビー ミニピルスナー/シューター
リビー¥2,898税込¥3,1881箱(6個)翌々日出荷リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット色クリア容量(mL)74直径(Φmm)44口径×高さH(mm)44×114TKG品番9-2223-1301TKG品番(2017)6-2010-1301食器の種類洋食器
リレー 24V dc DIN Railタイプ
ワゴジャパン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら