カテゴリ
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「857-304」の検索結果

リレー 24V dc DIN Railタイプ
ワゴジャパン¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×D
RYOCO(菱高精機)¥92,980税込¥102,2781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング